Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES CFX8-10X Slange 1 / 2in. Idx5 / 8 tommer ytre diameter 100 fot svart | AB2WKM 1PCU9

ELDON JAMES CFX8-10X slange 1/2in. Idx5/8 tommers ytre diameter 100 fot svart

På lager
Vare: AB2WKM Modell: CFX8-10XKryssreferanse: 1PCU9
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
5 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel slange
FARGESvart
HardhetKyst A: 86
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press48 PSI
Min. Bøy Radius2.5 "
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-40 til 170 F.
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0295
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.Maks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pris
ELDON JAMES CFX5-7N slange 5/16 tommer Idx7/16 ytre diameter 100 fot naturlig | AB2WKD 1PCR7 CFX5-7NNaturlig5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "2 891 NOK
ELDON JAMES FX16-20N slange 1 Idx1 1/4 tommer ytre diameter 100 fot naturlig | AB2WKF 1PCU3 FX16-20NNaturlig1"45 psi8"1.25 "12 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES CFX8-10X slange 1/2in. Idx5/8 tommers ytre diameter 100 fot svart
5 822 NOK / enhet