Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES FXAG-4-6 slange 1/4 tomme 100 fot lengde polypropylen klarblå | AB2EAJ 1LLN5

ELDON JAMES FXAG-4-6 slange 1/4 tomme 100 fot lengde polypropylen klarblå

På lager
Vare: AB2EAJ Modell: FXAG-4-6Kryssreferanse: 1LLN5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEKlar Blå
HardhetKyst A: 86
Inne i Dia.0.250 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press73 PSI
Min. Bøy Radius1"
Utenfor Dia.0.375 "
typenantimikrobiell
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.SakMaks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
ELDON JAMES CFX2-4N slange 1/8 tomme Id x 1/4 tomme ytre diameter 100 fot naturlig | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NNaturlig1 / 8 "Fleksibel slange150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 807 NOK
ELDON JAMES CFX170-4N slange 5/32 tommer Id x 1/4 tomme ytre diameter 100 fot Nat | AB2WKA 1PCR4 CFX170-4NNaturlig5 / 32 "Fleksibel slange150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "1 724 NOK
ELDON JAMES CFX4-6N slange 1/4 tomme Idx3/8 tommer ytre diameter 100 fot naturlig | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NNaturlig1 / 4 "Fleksibel slange73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "2 914 NOK
ELDON JAMES CFX170-4X Tubing 5/32in Id x 1/4 Inch Ytre Diameter 100 Feet Black | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4XSvart5 / 32 "Fleksibel slange150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 356 NOK
ELDON JAMES CFX2-4X slange 1/8 tomme Id x 1/4 tomme ytre diameter 100 fot svart | AB2WKH 1PCU5 CFX2-4XSvart1 / 8 "Fleksibel slange150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES FXAG-4-6 slange 1/4 tomme 100 fot lengde polypropylen klarblå
7 382 NOK / enhet