Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES FXAG-5-7 slange 5/16 tommer 100 fot lengde polypropylen klarblå | AB2EAK 1LLN7

ELDON JAMES FXAG-5-7 slange 5/16 tomme 100 fot lengde polypropylen klarblå

På lager
Vare: AB2EAK Modell: FXAG-5-7Kryssreferanse: 1LLN7
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
7 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEKlar Blå
HardhetKyst A: 86
Inne i Dia.0.312 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press66 PSI
Min. Bøy Radius1-1 / 2 "
Utenfor Dia.0.437 "
typenantimikrobiell
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.SakMaks. PressMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
ELDON JAMES FXAG-1-2X100FT slange 1/16 tommer 100 fot lengde polypropylen klarblå | AB2EAE 1LLN1 FXAG-1-2X100FTKlar Blå0.062 "tubing110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "3 163 NOK
ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 slange 3/32 tommer 100 fot lengde polypropylen klarblå | AB2EAF 1LLN2 FXAG-1.5-2.5Klar Blå0.093 "tubing86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "3 529 NOK
ELDON JAMES FXAG-2.4 slange 1/8 tomme 100 fot lengde polypropylen klarblå | AB2EAG 1LLN3 FXAG-2.4Klar Blå0.125 "tubing150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "4 689 NOK
ELDON JAMES CFX6-8N slange 3/8in Id x 1/2 tomme Ytre diameter 100 fot Naturlig | AB2WKE 1PCR8 CFX6-8NNaturlig3 / 8 "Fleksibel slange53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "4 013 NOK
ELDON JAMES CFX4-6X slange 1/4in. Idx3/8 tommers ytre diameter 100 fot svart | AB2WKK 1PCU7 CFX4-6XSvart1 / 4 "Fleksibel slange73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "2 564 NOK
ELDON JAMES CFX6-8X slange 21/64 tommer Id x 1/2 tomme ytre diameter 100 fot svart | AB2WKL 1PCU8 CFX6-8XSvart21 / 64 "Fleksibel slange53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "3 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES FXAG-5-7 slange 5/16 tomme 100 fot lengde polypropylen klarblå
7 175 NOK / enhet