Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES CFX3-5X slange 3/16 tommer Id x 5/16 tommer ytre diameter 100 fot svart | AB2WKJ 1PCU6

ELDON JAMES CFX3-5X slange 3/16 tommer Id x 5/16 tommer ytre diameter 100 fot svart

På lager
Vare: AB2WKJ Modell: CFX3-5XKryssreferanse: 1PCU6

Få tak i det April 30, tirsdag
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
2 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel slange
FARGESvart
HardhetKyst A: 86
Inne i Dia.3 / 16 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press96 PSI
Min. Bøy Radius0.5 "
Utenfor Dia.5 / 16 "
Temp. Område-40 til 170 F.
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.SakMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pris
ELDON JAMES FXAG-3-5 slange 3/16 tommer 100 fot lengde polypropylen klarblå | AB2EAH 1LLN4 FXAG-3-5Klar Blå0.187 "tubing1 / 2 "0.312 "6 302 NOK
ELDON JAMES CFX3-5N slange 3/16 tommer Id x 5/16 ytre diameter 100 fot naturlig | AB2WKB 1PCR5 CFX3-5NNaturlig3 / 16 "Fleksibel slange0.5 "5 / 16 "2 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES CFX3-5X slange 3/16 tommer Id x 5/16 tommer ytre diameter 100 fot svart
2 245 NOK / enhet