BALDOR MOTOR Sokkelviftemotorer

Inkluderer 4-, 6- og 8-polede pidestallviftemotorer som er egnet for kontinuerlige air-over-applikasjoner med moderate startbelastninger. Har et kraftig stålåk, endeplater i aluminium, reversibel rotasjon og klasse B/F-isolasjon. Tilgjengelig i forskjellige ampere- og nedbrytningsmomentverdier

filtre

StilModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
AAOM3546T043.8-3.6/1.814.6 LB-FT164S1725-7 693NOK
AAOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-5 239NOK
AAOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-5 843NOK
AAOM3615T0414.2-13.6/6.853.2 LB-FT578-174596 grader C11 507NOK
AAOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-6 872NOK
AAOM3542043.5-3.2/1.68.3 LB-FT. 7561N1725-7 400NOK
AAOM3554T045-4.6/2.318.6 LB-FT1.574C173581 grader8 005NOK
AAOM3714T0428-27/13.5121 LB-FT1077C177092 grader C17 879NOK
AAOM3611T049/4.545.3 LB-FT372A175075 grader9 949NOK
AAOM3710T0423.5-21.8/10.975.4 LB-FT7.574D175592 grader C14 754NOK
AAOM3558T046.5-6/327.3 LB-FT276D173585 grader C8 486NOK
AAOM3708T0616.5-15.2/7.668.1 LB-FT571-1150-21 400NOK
AAOM3614T066.9-6.8/3.429.9 LB-FT268A1160-11 941NOK
AAOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-8 222NOK
AAOM3543063.3-3/1.511.8 LB-FT. 7559B1140-9 591NOK
AAOM3704T0610.4-9.6/4.838.3 LB-FT370-1155-14 952NOK
AAOM3607T065.5-5/2.516 LB-FT1.572R1140-11 129NOK
AAOM3556T063.8/1.914.1 LB-FT163B115578 grader C9 732NOK
AAOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-9 326NOK
AAOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT. 3351-1140-8 656NOK
AAOM3705T0811.3-10.4/5.249 LB-FT362B865-31 246NOK
AAOM3617T084.3-4.6/2.320.3 LB-FT153-860-18 842NOK
AAOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 grader C49 644NOK
AAOM3702T087.6-7/3.535.9 LB-FT265B855-28 584NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?