BALDOR MOTOR AOM3710T Three Phase Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEAO, 213T Frame | AJ6NVN

BALDOR MOTOR AOM3710T trefasemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEAO, 213T ramme

På lager
Vare: AJ6NVN Modell: AOM3710T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelviftemotor
amps23.5-21.8/10.9
BaseRG
Nedbrytningsmoment75.4 LB-FT
KlasseF
KabinettTEAO
Frame213T
Dreiemoment med full belastning22.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 14 36 'LANG Y
MonteringF1
Strøm uten belastning6.5 Amps
Antall poler04
Produksjon7.5
Fase3
Power Factor74
RevisjonD
RPM1755
Temp. Stige92 grader C
typen3728M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 50.9 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 43.9 LB-FT
    • Startstrøm: 75 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR AOM25904T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 254T Ramme | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 grader C92 635 NOK
BALDOR MOTOR AOM3454 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-9 776 NOK
BALDOR MOTOR AOM3455 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-15 342 NOK
BALDOR MOTOR AOM3458 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-10 903 NOK
BALDOR MOTOR AOM3535 Trefasemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT. 3351-1140-9 215 NOK
BALDOR MOTOR AOM3538 Trefasemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-12 823 NOK
BALDOR MOTOR AOM3539 Trefasemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-17 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3710T trefasemotor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEAO, 213T ramme
27 531 NOK / enhet