BALDOR MOTOR AOM3539 Trefasemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUW

BALDOR MOTOR AOM3539 Trefasemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6NUW Modell: AOM3539

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelviftemotor
amps2.5-2.4/1.2
BaseRG
Nedbrytningsmoment7.7 LB-FT
KlasseF
KabinettTEAO
Frame56
Dreiemoment med full belastning2.3 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.95 Amps
Antall poler06
Produksjon.5
Fase3
Power Factor55
RevisjonA
RPM1140
typen3418M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor AOM3539 pidestallviftemotor er ideell for å drive belastninger i luftstrøm og vifte på akselapplikasjoner. Denne motoren er installert på pidestaller for å håndtere tunge belastninger for HVAC, produksjon og metallbearbeidingsapplikasjoner. Diverse pidestallmotorer brukes til å kjøre applikasjoner med tung belastning.

Egenskaper:

  • Den har en låst lagerkonstruksjon for å hindre at støv og rusk trenger inn fra akselsiden.
  • Den har store lagre for å muliggjøre bruk for store overhengende laster.
  • Den har direkte start på nettet, noe som sikrer en idiotsikker oppstart med et trykk på en knapp.
  • Denne pidestallviftemotoren har reversibel akselrotasjon for å imøtekomme en rekke bruksområder.
  • Den har stålkonstruksjon for å forhindre at kabinettet bulker mot utilsiktede støt, og eliminerer dermed sjansene for skade på interne spoler og komponenter.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket fett er egnet for motorens lagre?

A. Et Polyrex EM-fett er ideelt for motorlagre. Den takler høye temperaturer (opptil 300 grader F) under trange forhold.

Q. Hva er utgangseffekten som genereres av denne pidestallmotoren?

A. Denne motoren genererer 0.5 HK ved 60 Hz frekvens og hastigheten som genereres er 1200 rpm ved 60 Hz.

Spørsmål. Hva er effektfaktoren til Baldor pidestallmotor?

A. Den nominelle effektfaktoren er 55.

Q. Hvilken ledningsstørrelse støttes av denne pidestallmotoren?

A. Den støtter 18 AWG-ledninger.

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR AOM25904T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 254T Ramme | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 grader C49 644 NOK
BALDOR MOTOR AOM3454 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-5 239 NOK
BALDOR MOTOR AOM3455 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-8 222 NOK
BALDOR MOTOR AOM3458 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-5 843 NOK
BALDOR MOTOR AOM3535 Trefasemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT. 3351-1140-8 656 NOK
BALDOR MOTOR AOM3538 Trefasemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-6 872 NOK
BALDOR MOTOR AOM3542 Trefasemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUX AOM3542043.5-3.2/1.68.3 LB-FT. 7561N1725-7 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3539 Trefasemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Frame
9 326 NOK / enhet