KILLARK Versamate Series metallboks


filtre
amps: 200 , Vinkel: Rett , Materiale: metallic , Bruk med: Hubbell Killark NEC Pin & Sleeve Devices , Spenning: 600VAC / 250VDC
StilModellBoks TypeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
VJ68
dead End13.25 "8.25 "6 296 NOK
B
VJC78
Feed skjønt8"6.12 "6 817 NOK

Versamate Series metallboks

Killark Versamate Series metallboksene er designet for faste overflater som stein, murstein og bris blokkerer vegger, og beskytter elektriske ledninger mot kortslutning og brannfare. Disse enhetene er integrert med grønne jordingsskruer, noe som gir en sikker elektrisk bane til bakken og forhindrer støt. De har også unike monteringshull for blindbeholder for å forhindre fuktinntrengning via trådhulrom fra å skade de indre komponentene. Utvalgte modeller (blindvei svarte bokser) har ikke-metallisk hus med 15 graders vinkel for å gi et optimalt ledningsrom mens du jording av ledningen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?