BALDOR MOTOR AOM3614T Trefasemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEAO, 184T Ramme | AJ6NVF

BALDOR MOTOR AOM3614T trefasemotor, 208-230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEAO, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6NVF Modell: AOM3614T

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelviftemotor
amps6.9-6.8/3.4
BaseRG
Nedbrytningsmoment29.9 LB-FT
KlasseF
KabinettTEAO
Frame184T
Dreiemoment med full belastning9.03 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16 36'LANG Y
MonteringF1
Strøm uten belastning2.2 Amps
Antall poler06
Produksjon2
Fase3
Power Factor68
RevisjonA
RPM1160
typen3627M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 19.2 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 15.5 LB-FT
    • Startstrøm: 19.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR AOM25904T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 254T Ramme | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 grader C49 644 NOK
BALDOR MOTOR AOM3454 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-5 239 NOK
BALDOR MOTOR AOM3455 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-8 222 NOK
BALDOR MOTOR AOM3458 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-5 843 NOK
BALDOR MOTOR AOM3535 Trefasemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT. 3351-1140-8 656 NOK
BALDOR MOTOR AOM3538 Trefasemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-6 872 NOK
BALDOR MOTOR AOM3539 Trefasemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-9 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3614T trefasemotor, 208-230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEAO, 184T ramme
11 941 NOK / enhet