BALDOR MOTOR AOM3705T Trefasemotor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEAO, 215T Ramme | AJ6NVL

BALDOR MOTOR AOM3705T trefasemotor, 208-230/460V, 900 o/min, 60 Hz, 3 hk, TEAO, 215T ramme

På lager
Vare: AJ6NVL Modell: AOM3705T

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 246 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelviftemotor
amps11.3-10.4/5.2
BaseRG
Nedbrytningsmoment49 LB-FT
KlasseF
KabinettTEAO
Frame215T
Dreiemoment med full belastning18.4 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 1436 'LANGT Y
MonteringF1
Strøm uten belastning3.21 Amps
Antall poler08
Produksjon3
Fase3
Power Factor62
RevisjonB
RPM865
typen3744M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 30.6 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 27.6 LB-FT
    • Startstrøm: 25.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR AOM25904T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 254T Ramme | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 grader C49 644 NOK
BALDOR MOTOR AOM3454 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-5 239 NOK
BALDOR MOTOR AOM3455 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-8 222 NOK
BALDOR MOTOR AOM3458 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48 Ramme | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-5 843 NOK
BALDOR MOTOR AOM3535 Trefasemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT. 3351-1140-8 656 NOK
BALDOR MOTOR AOM3538 Trefasemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-6 872 NOK
BALDOR MOTOR AOM3539 Trefasemotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ramme | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-9 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3705T trefasemotor, 208-230/460V, 900 o/min, 60 Hz, 3 hk, TEAO, 215T ramme
31 246 NOK / enhet