WESCO Palleknekter

Wesco palleløftere (også kjent som pallestativer) brukes til å løfte og transportere lett paller med varer. De har et løkkeformet håndtak for bedre manøvrerbarhet og for å jekke opp gaffelen. Hjulene i polyuretan hindrer dem i å bli flate og sparer dem for slitasje. Disse Wesco-kontaktene har en maksimal lastekapasitet på 6000 lb, en hydraulisk sylinder / batteridrevet motor for løfting og senking av gafler og en justerbar trykkstang for å endre høyden på gaffelen. Disse Wesco palletrucker er tilgjengelige i flere gaffellengder Raptor Supplies, en autorisert distributør av Wesco.

filtre

Wesco pallejekker, også kjent som Wesco palletrucker er egnet for enkel løfting og transport av paller i varehus, verft, produksjonsanlegg, kommersielle butikker og lagringsanlegg....Les mer
WESCO -

Lowboy Deluxe palletrucker

Wesco jekketrucker er designet for å løfte sklir, paller og containere lastet på gafler i lager- og bilanlegg. De har håndtaksstyring med gummibelagte grep for komfort og brede, forsterkede gafler med utgangsruller for slagstyrke. De er i stand til å snu opp til 200 grader for manøvrerbarhet på trange steder. Velg fra et bredt utvalg av disse palletruckene, tilgjengelig i 36, 42 og 48 tommers gaffellengder på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetGaffellengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2727615500 lb.42 "51 "21 "15 099NOK
A2727655500 lb.48 "63 "27 "15 338NOK
A2727605500 lb.36 "51 "21 "15 340NOK
A2727625500 lb.48 "57 "21 "15 338NOK
StilModellGaffellengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27345336 "51 "21 "9 357NOK
A27345448 "63 "21 "9 101NOK
A27344848 "63 "27 "9 208NOK
WESCO -

Skala lastebiler

Wescos vektpaller er i stand til å løfte, flytte og veie paller i en enkelt operasjon; best egnet for lager- og distribusjonssentre. Disse lastebilene har en Mettler-Toledo Hawk-sensor og en LED-skala som gir en veienøyaktighet på +/- 0.22 lb. De er videre integrert med 7-tommers brede gafler for en ergonomisk 3-posisjons håndkontroll og en 205-graders svingradius. Disse lastebilene er i stand til å håndtere laster opp til 5000 lb og er tilgjengelige i 22.5 og 27.5 breddealternativer på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetBredde mellom gaflerHjulmaterialeGaffellengdePris (eks. mva)
A2729365000 lb.13.5 "Moldon polyuretan47.5 "38 934NOK
A2729385000 lb.8.5 "Moldon polyuretan47.5 "41 501NOK
WESCO -

Standard delte lastebiler

Wesco palletrucker er ideelle for løfting og transport av tung last i produksjonsanlegg og lageranlegg. De har koniske gaffelspisser for rask inn-/utkobling av gaffelen med paller og ikke-merkende polyuretanlasthjul for friksjon og slitasje. Velg fra et bredt utvalg av disse palletruckene, tilgjengelig i 21 og 27 tommers bredder på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeGaffellengdePris (eks. mva)
A2727425500 lb.57 "27 "42 "11 128NOK
A2721425500 lb.57 "21 "42 "11 000NOK
A2721365500 lb.51 "21 "36 "10 797NOK
A2721485500 lb.63 "21 "48 "11 206NOK
A2727365500 lb.51 "27 "36 "10 872NOK
WESCO -

CPII palletrucker

Wesco CPII palletrucker brukes i dagligvarebutikker og lager for å enkelt transportere palletert last. Disse lastebilene har en 180-graders rattradius for enkel navigering og styres av påstøpte polyuretanhjul for å redusere stresskonsentrasjonen på gulvene. De er videre integrert med et gummibelagt håndtak for et stramt og komfortabelt grep, og er i stand til å bære belastninger på opptil 5500 lb. Varianter er tilgjengelige i 21 og 27 tommers bredder på Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A27277721 "Moldon polyuretan10 441NOK
A27277521 "nylon9 045NOK
A27277627 "nylon11 318NOK
A27277827 "Moldon polyuretan11 811NOK
WESCO -

Palletrucker med lang gaffel

Wesco palletrucker med lang gaffel er ideelle for løfting og transport av paller i varehus eller samlebånd. Disse lastebilene har stålkonstruksjon med en pulverlakkert finish, og et gummibelagt håndtak for presis kontroll av lasten rundt arbeidsplasser. De er integrert med polyuretanhjul for slag- og slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse palletruckene tilgjengelig i gaffellengder fra 59 til 98 tommer på Raptor Supplies.

StilModellGaffellengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A27358559 "4400 lb.48 "75 "12 236NOK
RFQ
A27270170 "4400 lb.49 "86 "13 137NOK
RFQ
A27351978 "4400 lb.49 "93 "15 196NOK
RFQ
A27358698 "3300 lb.48 "114 "28 148NOK
RFQ
WESCO -

Deluxe justerbare palletrucker

Wesco justerbare palletrucker er egnet for løfting og flytting av skids, containere og paller i lastekai og verft. De har pumpeoverbelastningsbypass for å forhindre løfting av last over den spesifiserte bæreevnen, justerbare gaffelstag for å flytte mindre paller og koniske gaffelspisser for hindringsfri inn-/utkobling. Velg fra et bredt utvalg av disse justerbare jekketruckene, tilgjengelig i 61 og 63 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellGaffellengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27274736 "61 "20 "12 728NOK
A27274648 "61 "20 "12 980NOK
A27274448 "63 "27 "11 601NOK
WESCO -

CPI palletrucker

Wesco palletrucker er egnet for løft og transport av utstyr / pakker ved bruk av paller, i lageranlegg, verft og shoppingkomplekser. De har justerbare gaffelkoblingsstenger for rask justering på stedet og håndtak med gummibelegg for overlegent grep og brukerkomfort. Velg fra et bredt utvalg av disse palletruckene, tilgjengelig i 36, 42 og 48 tommers gaffellengder på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetGaffellengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2728545500 lb.48 "63 "18 "9 719NOK
A2726595500 lb.42 "57 "27 "9 360NOK
A2726565500 lb.42 "57 "21 "9 413NOK
A2726555500 lb.36 "51 "21 "9 846NOK
A2726575500 lb.48 "63 "21 "9 360NOK
A2726585500 lb.36 "51 "27 "9 373NOK
A2726605500 lb.48 "63 "27 "9 489NOK
WESCO -

CPII Lowboy palletrucker

Wesco CPII lowboy palletrucker brukes til å løfte og transportere paller i varehus, samlebånd eller prosessanlegg. Lowboy-designen og 7-tommers gaffelbredden til disse palletruckene gjør disse ideelle for montering i lavprofilsklier og gir tilstrekkelig overflate til å balansere belastningene. Disse enhetene er integrert med 7-tommers påstøpte polyuretan-ratt, 2-tommers stållasthjul og en 180-graders rattradiusdesign. Med en maksimal bæreevne på 4400 lb, er disse lowboy jekketruckene tilgjengelige i gaffellengder mellom 36 og 48 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetGaffellengdeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A2781364400 lb.36 "51 "21 "Moldon polyuretan10 120NOK
A2781484400 lb.48 "51 "21 "Moldon polyuretan10 034NOK
A2781424400 lb.42 "51 "21 "Moldon polyuretan10 165NOK
A2787484400 lb.48 "63 "27 "Moldon polyuretan10 231NOK
WESCO -

Pallelastbiler

StilModellLastekapasitetGaffelhøyde senketGaffelbreddeTotal høydePivotPris (eks. mva)
A2734004000 lb.1.75 "7"47 "180 grader14 589NOK
B2721494400 lb.2.9 "6"48.25 "190 grader7 276NOK
C2721524400 lb.3"6.25 "48 "210 grader42 585NOK
C2728554400 lb.3"6.25 "48 "210 grader13 108NOK
D2727405000 lb.3.4 "7"48 "-11 560NOK
E2727665500 lb.3"6"48 "200 grader11 065NOK
F2728615500 lb.3"6"48 "200 grader11 184NOK
B2726675500 lb.2.9 "6"48.25 "210 grader10 413NOK
A2726706000 lb.3"7"48 "180 grader10 768NOK
WESCO -

Deluxe palletruck, polyuretanhjul

ModellSakPris (eks. mva)
272748CU9WFP11 388 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av overbelastningsbypass i disse Wesco palljekkene?

Noen modeller av Wesco palljekker/trucker har en overbelastningsbypassmekanisme for å beskytte enhetens pumpe i tilfelle overbelastning.

Hva er lastekapasiteten til disse Wesco palljekkene?

Wesco palljekker / lastebiler har løftekapasiteter fra 3300 til 6600 lb.

Kan Wesco-skala palletruckbatterier lades opp?

Ja, Wescos vektspaltetrucker har et oppladbart batteri og en selvstendig batterilader for å bruke dem under lading. Brukere kan også kjøpe en erstatningsbatteripakke for bruk med disse palletruckene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?