WESTWARD Skiftenøkler

filtre

WESTWARD -

Dobbel skiftenøkkel SAE

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1EYL2Chrome Vanadium5"1/4 x 5/16 "72NOK
A1EYL3Chrome Vanadium5.75 "3/8 x 7/16 "77NOK
A1EYL4Chrome Vanadium6.25 "7/16 x 1/2 "90NOK
A1EYL6Chrome Vanadium8"5/8 x 11/16 "82NOK
A1EYL8Chrome Vanadium10 "13 / 16 "x 7 / 8"86NOK
A1EYL9Chrome Vanadium11 "15 / 16 "x 1"259NOK
A1EYL7Chrome Vanadium9"11/16 x 3/4 "61NOK
B36A311Chrome Vanadium Steel11.5 "1-1/16" x 1-1/8"129NOK
WESTWARD -

Dobbelt åpningsnøkkel metrisk

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1EYN1Chrome Vanadium5"6 mm x 730NOK
A1EYN3Chrome Vanadium5.75 "10 mm x 1152NOK
A1EYN4Chrome Vanadium6.5 "12 mm x 1343NOK
A1EYN8Chrome Vanadium10 "20 mm x 22125NOK
A1EYN2Chrome Vanadium5.5 "8 mm x 916NOK
A1EYN6Chrome Vanadium8"16 mm x 1755NOK
A1EYN5Chrome Vanadium7.5 "14 mm x 1547NOK
A1EYN7Chrome Vanadium9"18 mm x 1962NOK
B36A312Chrome Vanadium Steel10.25 "21 mm x 23130NOK
WESTWARD -

Åpen skiftenøkkel 1/2 x 9/16 tommer 15 grader

ModellSakPris (eks. mva)
1EYL5AA9RUW116NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?