MOODY TOOL Skiftenøkler

filtre

MOODY TOOL -

Åpne skiftenøkkelblad

StilModellPris (eks. mva)
A49-820221NOK
RFQ
B49-820621NOK
RFQ
C49-820821NOK
RFQ
D49-805814NOK
RFQ
E49-805914NOK
RFQ
E49-820421NOK
RFQ
F49-820521NOK
RFQ
B49-806114NOK
RFQ
G49-805614NOK
RFQ
A49-805714NOK
RFQ
F49-806014NOK
RFQ
H49-806214NOK
RFQ
C49-806314NOK
RFQ
G49-820121NOK
RFQ
D49-820321NOK
RFQ
H49-820721NOK
RFQ
MOODY TOOL -

Skiftenøkkel, metrisk

Moody Tools fastnøkler brukes som skiftenøkler. Disse metriske nøkler har utskiftbare blader med svart oksidfinish med en 30-graders hodevinkel og kommer pakket i en polybag eller en boks.

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A76-18323"3"93NOK
B76-18343"4mm93NOK
C76-18363"5.594NOK
D51-18333"3.2mm207NOK
D51-18343"4mm207NOK
D51-18363"5.5mm207NOK
D51-18383"7mm207NOK
D76-18313"2.5 "93NOK
D76-18333"3-1 / 5 mm91NOK
E76-18353"5"93NOK
F76-18373"691NOK
C76-18383"7mm88NOK
D51-18323"3"207NOK
D51-18353"5"207NOK
D51-18373"6207NOK
D51-18314"2.5 "207NOK
MOODY TOOL -

Skiftenøkkel, SAE

Moody Tools åpen skiftenøkkel brukes i trange rom på små enheter for justering av bolter og festemidler. Denne SAE-nøkkelen har utskiftbare blad og er tilgjengelig i en rekke hodestørrelser. Den har en total lengde på 3 tommer (7.62 cm) og kommer pakket i en polybag eller en boks.

StilModellHodevinkelStørrelsePris (eks. mva)
A51-1551-5 / 64 "190NOK
A51-1553-7 / 64 "190NOK
A51-1555-5 / 32 "190NOK
A51-1557-1 / 4 "190NOK
A51-1552-3 / 32 "190NOK
A51-1554-1 / 8 "190NOK
A51-1556-3 / 16 "190NOK
A51-155830 °5 / 16 "190NOK
B76-155630 Degrees3 / 16 "68NOK
C76-155130 Degrees5 / 64 "65NOK
A76-155230 Degrees3 / 32 "68NOK
A76-155330 Degrees7 / 64 "67NOK
A76-155430 Degrees1 / 8 "68NOK
D76-155530 Degrees5 / 32 "68NOK
E76-155730 Degrees1 / 4 "68NOK
F76-155830 Degrees5 / 16 "69NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?