Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOODY TOOL 76-1558 Åpennøkkel 5/16 tommer 30 grader 3 tommer lengde | AE9PWE 6LEY2

MOODY TOOL 76-1558 Skiftenøkkel 5/16 tommer 30 grader 3 tommers lengde

På lager
Vare: AE9PWE Modell: 76-1558Kryssref: 6LEY2

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltnøkkel
FinishSvart oksid
Hodevinkel30 Degrees
Hodestørrelse5 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde3"
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelStørrelsePris
MOODY TOOL 76-1551 Åpennøkkel 5/64 tommer 30 grader 3 tommer lengde | AE9PVX 6LEX5 76-155130 Degrees5 / 64 "66NOK
MOODY TOOL 76-1552 Åpennøkkel 3/32 tommer 30 grader 3 tommer lengde | AE9PVY 6LEX6 76-155230 Degrees3 / 32 "67NOK
MOODY TOOL 76-1553 Åpennøkkel 7/64 tommer 30 grader 3 tommer lengde | AE9PVZ 6LEX7 76-155330 Degrees7 / 64 "68NOK
MOODY TOOL 76-1554 Åpennøkkel 1/8 tomme 30 grader 3 tomme lengde | AE9PWA 6LEX8 76-155430 Degrees1 / 8 "65NOK
MOODY TOOL 76-1555 Åpennøkkel 5/32 tommer 30 grader 3 tommer lengde | AE9PWB 6LEX9 76-155530 Degrees5 / 32 "67NOK
MOODY TOOL 76-1556 Åpennøkkel 3/16 tommer 30 grader 3 tommer lengde | AE9PWC 6LEY0 76-155630 Degrees3 / 16 "67NOK
MOODY TOOL 76-1557 Åpennøkkel 1/4 tomme 30 grader 3 tomme lengde | AE9PWD 6LEY1 76-155730 Degrees1 / 4 "67NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOODY TOOL 76-1558 Skiftenøkkel 5/16 tommer 30 grader 3 tommers lengde
67NOK / enhet