KNIPEX Skiftenøkler

filtre

KNIPEX -

Isolert skiftenøkkel SAE

Knipex-isolerte skiftenøkler av høy kvalitet er ideelle for applikasjoner på elektriske installasjoner. Disse flammehemmende og støtsikre skiftenøklene er klassifisert for eksponering opptil 1000 VAC og er dielektrisk testet ved 10000 VAC. De har smidd, oljeherdet krom-vanadium stålkonstruksjon for maksimal styrke og utvidet holdbarhet og en 15 graders vinklet kjeve som enkelt passer til alle standard fester.

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A98 00 5/16 "4.25 "5 / 16 "545NOK
A98 00 7/16 "4.75 "7 / 16 "535NOK
B98 00 1/2 "5.5 "1 / 2 "558NOK
A98 00 9/16 "6"9 / 16 "582NOK
A98 00 5/8 "6.5 "5 / 8 "681NOK
A98 00 3/4 "7.5 "3 / 4 "707NOK
A98 00 1 "10.437 "1"881NOK
KNIPEX -

Skiftenøkkel, metrisk

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A+98 00 11 XNUMX4.75 "11509NOK
A+98 00 07 XNUMX4.125 "7mm509NOK
A+98 00 08 XNUMX4.125 "8515NOK
A+98 00 09 XNUMX4.125 "9487NOK
A+98 00 10 XNUMX4.125 "10538NOK
B+98 00 12 XNUMX4.875 "12 "548NOK
A+98 00 15 XNUMX5.75 "15mm535NOK
A+98 00 13 XNUMX5.125 "13556NOK
B+98 00 14 XNUMX5.375 "14mm551NOK
A+98 00 19 XNUMX6.5 "19mm715NOK
A+98 00 18 XNUMX6.25 "18mm662NOK
A+98 00 16 XNUMX6.125 "16mm617NOK
A+98 00 17 XNUMX6.125 "17mm603NOK
KNIPEX -

Enkeltnøkkel SAE

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A98 00 1/4 "4.25 "1 / 4 "563NOK
B98 00 11/16 "6.125 "11 / 16 "550NOK
A98 00 1-1/16"8.5 "1-1 / 16 "866NOK
KNIPEX -

Isolert skiftenøkkel, metrisk

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A+98 00 22 XNUMX7.5 "22mm725NOK
B+98 00 27 XNUMX8.5 "27mm879NOK
A+98 00 24 XNUMX8.25 "24mm759NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?