Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 00 7/16 Isolert åpen endenøkkel 7/16 tommer 4-3/4 L | AA2FLJ 10G226

KNIPEX 98 00 7/16" isolert åpen skiftenøkkel 7/16 tommer 4-3/4 L

På lager
Vare: AA2FLJ Modell: 98 00 7/16 "Kryssref.: 10G226

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skiftenøkkel
FinishChrome
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse7 / 16 "
MaterialeChrome Vanadium
Total lengde4.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8204110030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
KNIPEX 98 00 3/4" isolert åpen skiftenøkkel 3/4 tommer 15 grader 7-1/2l | AA2FLE 10G222 98 00 3/4 "7.5 "3 / 4 "707NOK
KNIPEX 98 00 5/16" isolert åpen skiftenøkkel 5/16 tommer 4-1/4 L | AA2FLG 10G224 98 00 5/16 "4.25 "5 / 16 "545NOK
KNIPEX 98 00 5/8" isolert åpen skiftenøkkel 5/8 tommer 15 grader 6-1/2l | AA2FLH 10G225 98 00 5/8 "6.5 "5 / 8 "681NOK
KNIPEX 98 00 9/16" isolert åpen skiftenøkkel 9/16 tommer 15 grader 6 L | AA2FLK 10G228 98 00 9/16 "6"9 / 16 "582NOK
KNIPEX 98 00 1" isolert åpen skiftenøkkel 1 tomme 15 grader 10-7/16l | AA2MXP 10U192 98 00 1 "10.437 "1"881NOK
KNIPEX 98 00 1/2" åpen endenøkkel 1/2 tomme 15 grader 5-1/2 L | AA2MXQ 10U193 98 00 1/2 "5.5 "1 / 2 "558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 00 7/16" isolert åpen skiftenøkkel 7/16 tommer 4-3/4 L
535NOK / enhet