Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 00 11/16 Åpennøkkel 11/16 Tommer 15 grader 6-1/8 L | AA2MXV 10U197

KNIPEX 98 00 11/16" åpen endenøkkel 11/16 tomme 15 grader 6-1/8 L

På lager
Vare: AA2MXV Modell: 98 00 11/16 "Kryssreferanse: 10U197

Få tak i det April 26, Fredag
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
550NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltnøkkel
FinishChrome
Hodevinkel15 Degrees
Hodestørrelse11 / 16 "
MaterialeChrome Vanadium
Total lengde6.125 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)2.21
HS kode8204110030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
KNIPEX 98 00 1-1/16" åpen endenøkkel 1-1/16 tommer 15 grader 8-1/2l | AA2MXN 10U191 98 00 1-1/16"8.5 "1-1 / 16 "866NOK
KNIPEX 98 00 1/4" åpen endenøkkel 1/4 tomme 15 grader 4-1/4 L | AA2MXR 10U194 98 00 1/4 "4.25 "1 / 4 "563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 00 11/16" åpen endenøkkel 11/16 tomme 15 grader 6-1/8 L
550NOK / enhet