ACORN Mop Vasker

Terrazzo drop-moppvasker med senteravløp med avtakbar sil i rustfritt stål og dobbel armaturdesign for enkel installasjon. Har forhåndsstøpt terrazzokonstruksjon sammensatt av marmorflis støpt i Portland sement og er tilgjengelig i forskjellige skålstørrelser og dybder

filtre

ACORN ENGINEERING -

Terrazzo moppvask

Acorn moppvasker er ideelle for rengjøring og oppbevaring av mopper og andre rengjøringsapparater, samt tømming av bøtteinnholdet i storkjøkken. De har prefabrikkert terrazzokonstruksjon for å levere en minimums trykkstyrke på 3000 psi og flensflenser i galvanisert stål for fuktbeskyttelse i de tilstøtende veggene. Disse vaskene er videre utstyrt med et integrert avløp med en avtakbar gittersil i rustfritt stål for å koble til et 3-tommers rør for drenering.

StilModellSkåledybdeSkålstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ATCR-284"24 x 24 x 4D12 "28288 486NOK
BTDF-244"20 x 20 x 4D12 "24247 124NOK
CTDF-24-SSC4"20 x 20 x 4D12 "24249 004NOK
DTDF-32-SSC4"28 x 28 x 4D12 "323210 903NOK
ETDF-364"32 x 32 x 4D12 "363610 758NOK
FTNC-244"20 x 20 x 4D12 "24247 649NOK
GTRH-2424108"20 x 20 x 8D10 "24244 190NOK
HTSH-2410 "20 x 20 x 10D12 "24246 018NOK
ITSH-24-SSC10 "20 x 20 x 10D12 "24248 621NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?