SQUARE D Manuelle motorbrytere og startere

Square D manuelle motorbrytere og startere er egnet for PÅ/AV-koblingsoperasjoner i små 1-fase-, 3-fase- eller DC-motorer installert i pumper, vifter, små verktøymaskiner og transportører. De kan håndtere strøm opp til 30A og driftsspenning opp til 600VAC.

filtre

SQUARE D -

Manuelle motorbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
AKCD1PZHandle790NOK
BKAF1PZHandle700NOK
CKAF2PZHandle956NOK
DKCG2YZHandle1 670NOK
CKAD1PZHandle922NOK
AKCF1PZHandle791NOK
EKCF2PZHåndtakssamling813NOK
DVCDN12Manuell motorbryter1 471NOK
F2510FG5PManuell motorbryter2 480NOK
D2510FG1PGManuell motorbryter2 366NOK
DKCE1YZManuell motorbryter730NOK
G2510KO6Manuell motorbryter2 403NOK
HVCF02Manuell motorbryter2 424NOK
IVCF01Manuell motorbryter2 938NOK
JVCF0Manuell motorbryter4 126NOK
D2510KO2CManuell motorbryter3 617NOK
K2510KG2BManuell motorbryter3 399NOK
L2510KW2CHManuell motorbryter8 508NOK
D2510KW6Manuell motorbryter6 561NOK
MKAF3PZManuell motorbryter2 086NOK
DVVE0Manuell motorbryter2 705NOK
DVVE3Manuell motorbryter3 801NOK
DVCCF02Manuell motorbryter3 466NOK
DVBF3Manuell motorbryter4 919NOK
DVCCF01Manuell motorbryter3 543NOK
SQUARE D -

Veksle manuell motorbryter

StilModellPilot lysDybdeHøydeBreddeHP @ 1 fase - 230VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VMaks. SpenningPris (eks. mva)
A2510KO2Nei2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC2 233NOK
B2510KR2Nei4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC6 747NOK
C2510KW1HNei4.25 "4.38 "3"233600 VAC5 285NOK
D2510KS2Nei1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC2 466NOK
C2510KW2Nei4.25 "4.25 "3"7.51010600 VAC6 669NOK
C2510KW1Nei4.25 "4.25 "3"233600 VAC5 568NOK
E2510KGJ2Nei2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC2 595NOK
C2510KW2HNei4.25 "4.38 "3"7.51010600 VAC7 497NOK
F2510 2KFXNUMXNei2.5 "4.5 "2.75 "7.51010600VAC / 230VDC2 410NOK
F2510KG1Nei2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC1 183NOK
G2510KG2Nei2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC2 584NOK
B2510KR1Nei4.25 "6.36 "3.95 "233600 VAC5 292NOK
H2510KO1Nei2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC1 007NOK
D2510KS1Nei1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC1 202NOK
D2510 1KFXNUMXNei2.5 "4.5 "2.75 "2-3600VAC / 230VDC972NOK
C2510KW1BNei4.56 "4.38 "3"233600 VAC-
RFQ
B2510KR2HNei4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC7 568NOK
F2510KG1AJa2.75 "4.25 "2.88 "233600VAC / 230VDC2 184NOK
C2510KW2CJa4.56 "4.38 "3"7.51010600 VAC7 843NOK
C2510KW1AJa4.25 "4.38 "3"233600 VAC6 635NOK
F2510KG1BJa2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC2 148NOK
F2510KG2CJa2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600VAC / 230VDC3 489NOK
SQUARE D -

Manuelle motorstartere

StilModellMaks. SpenningForsterker ACDybdeNEMA StørrelseAntall polerPilot lysBreddeHøydePris (eks. mva)
A2510FO1P277 VAC162.34 "-1Nei1.69 "4.13 "2 229NOK
B2510MBO2600 VAC274.06 "M-03Ja3.5 "5.72 "5 115NOK
C2510MCW2600 VAC365.75 "M-1P2Nei5.75 "10.75 "16 615NOK
D2510FS1600 VAC161.06 "-1Nei4.12 "2.34 "1 578NOK
C2510 MB2600 VAC366.41 "M-03Ja6.5 "12.13 "11 764NOK
E2510MCG1600 VAC273.95 "M-12Ja5"8.63 "5 212NOK
C2510MCW13600 VAC275.75 "M-13Nei5.75 "10.75 "14 321NOK
F2510TBG2600 VAC185"M-03Nei6"1"4 831NOK
G2510MCR3600 VAC275.75 "M-13Nei5.75 "10.75 "19 193NOK
H2510FG2600 VAC162.44 "-2Nei4.25 "2.75 "1 852NOK
E2510MCG3600 VAC303.91 "M-13Ja5"8.63 "7 116NOK
H2510FG2P600 VAC162.44 "-2Rød: På4.25 "2.75 "2 573NOK
H2510FG5600 VAC162.44 "-1Nei4.25 "2.88 "1 717NOK
A2510FS2600 VAC161.06 "-2Nei4.12 "2.34 "1 866NOK
I2510FW1600 VAC162.75 "-1Nei4.25 "4.56 "6 040NOK
I2510FW2600 VAC162.75 "-2Nei4.25 "4.56 "6 155NOK
J2510MBA2600 VAC185.75 "M-03Ja5.75 "10.75 "6 150NOK
E2510MCG2600 VAC305"M-1P2Ja6"1"7 649NOK
G2510FR2600 VAC163.94 "-2Nei6.38 "4.38 "6 249NOK
G2510FR1600 VAC163.94 "-1Nei6.38 "4.38 "6 363NOK
H2510FG1600 VAC162.44 "-1Nei4.25 "2.75 "1 886NOK
B2510MCO3600 VAC274.03 "M-13Nei3.5 "5.72 "6 122NOK
C2510MCW3600 VAC276.41 "M-13Nei6.5 "12.13 "14 108NOK
C2510MCW11600 VAC275.75 "M-12Nei5.75 "10.75 "14 322NOK
H2510FG1P600 VAC162.44 "-1Rød: På4.25 "2.75 "2 280NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?