Maskiner flytting

filtre

Maskin- og utstyrsflyttere er hjulvogner som brukes til å flytte og løfte stort og tungt utstyr, som maskiner og apparater. Disse maskinflytterne er også kjent som gaffeltrucker...Les mer

GKS-PERFEKT -

Tandem maskin Dolly

StilModellLastekapasitetTotal høydeSamlet breddeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A5-1022913,200 lb.4-5 / 16 "53.88 "3-5 / 16 "27 307NOK
B5-1023026,400 lb.7.13 "61.375 "3-5 / 16 "55 276NOK
C5-1023144,000 lb.7.13 "84.125 "5.5 "149 306NOK
D5-1114888,000 lb.-87.375 "5.5 "176 908NOK
GKS-PERFEKT -

Maskin Dolly

StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A3-1020913,200 lb.4-5 / 16 "24 "20.5 "3-5 / 16 "26 435NOK
B3-1020813,200 lb.4-5 / 16 "7.875 "40.625 "3-5 / 16 "18 724NOK
C3-1107119,800 lb.4-5 / 16 "33.125 "23 "3-5 / 16 "33 559NOK
D3-1107019,800 lb.4-5 / 16 "7.875 "48.5 "3-5 / 16 "23 987NOK
E3-1031326,400 lb.4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "40 446NOK
F3-1031226,400 lb.4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "28 703NOK
G3-1021639,600 lb.4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "55 210NOK
H3-1021539,600 lb.4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "40 866NOK
I3-1106044,000 lb.7.13 "11 "63 "5.5 "67 753NOK
J3-1106144,000 lb.7.13 "28 11 / 16 "29.375 "5.5 "100 644NOK
K3-1022166,000 lb.7.13 "13.75 "72 "5.5 "83 983NOK
L3-1022266,000 lb.7.13 "31.875 "37.5 "5.5 "129 598NOK
M3-1022488,000 lb.7.13 "33 11 / 16 "47.38 "5.5 "138 528NOK
N3-1022388,000 lb.7.13 "16.625 "69 5 / 16 "5.5 "118 803NOK
O3-10227132,000 lb.7.13 "32.875 "66.5 "5.5 "242 619NOK
P3-10226132,000 lb.7.13 "17.437 "109.5 "5.5 "165 563NOK
Q3-102054400 lb.4"9 5 / 16 "8.875 "2.625 "9 206NOK
R3-102044400 lb.4"7.187 "39.375 "2.625 "7 605NOK
S3-102066600 lb.4-5 / 16 "5.875 "39.375 "3-5 / 16 "8 983NOK
T3-102076600 lb.4-5 / 16 "10.625 "9.125 "3-5 / 16 "10 482NOK
GKS-PERFEKT -

Roterende maskin Dolly

StilModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A6-13817---44 644NOK
RFQ
B6-13818---96 432NOK
RFQ
C6-102384400 lb.27 "20 5 / 16 "23 567NOK
D6-102408800 lb.29.5 "22.125 "37 092NOK
GKS-PERFEKT -

Transport Dollies

StilModellPris (eks. mva)
A3-11770104 952NOK
RFQ
B3-11993114 488NOK
RFQ
C3-11771122 377NOK
RFQ
D3-1199273 595NOK
RFQ
VESTIL -

Maskinheiser i MFM-serien

StilModellNeseplate tykkelseKapasitetDybdeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeBreddeGaffellengdePris (eks. mva)
AMFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Stål3"24 "6"64 459NOK
BMFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Stål2 1 / 2 "24 "6"78 776NOK
CMFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"Fenol2"23 "6"49 009NOK
DMFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"Fenol2"23 "6"52 732NOK
EMFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Stål2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"57 214NOK
FMFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"Fenol2"22 "5"36 954NOK
GKS-PERFEKT -

Tandem maskindollies

StilModellPris (eks. mva)
A5-12035304 819NOK
RFQ
B5-11803116 120NOK
RFQ
C6-1558436 625NOK
RFQ
GKS-PERFEKT -

Batteridrevne industriduker

StilModellPris (eks. mva)
A7-14242794 659NOK
RFQ
B7-14080957 886NOK
RFQ
C7-137351 281 477NOK
RFQ
WESCO -

Steel Deck Machine Dolly, kapasitet på 10000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
480020AG7KFJ1 951 NOK
GORLITZ -

Maskin Dolly

ModellSakPris (eks. mva)
T 32CH3NKU1 746 NOK
Se detaljer

Maskiner flytting

Profesjonelle maskinflyttere opererer under omfattende og strenge sikkerhetsregler og retningslinjer, noe som muliggjør effektiv og smidig flytting, håndtering og flytting av alle typer maskiner og utstyr. Fra store og tunge transporter av fabrikker og hele produksjonsanlegg til mer presis reposisjonering av komplekse maskinkomponenter, disse maskinflytterne er svært dyktige og opplært i perfekt håndtering og transport av alle typer kjøretøy og utstyr. Disse maskinflytterne er ideelle for å opprettholde funksjonell drift og integritet til alle maskiner og verktøy, da upassende eller feil bevegelse av utstyr kan føre til problemer, for eksempel økte reparasjonskostnader og prosjektforsinkelser. Maskinflyttere spesialiserer seg på de mest effektive og passende metodene for transport av alle typer maskiner og verktøy som brukes av produksjonsanlegg.

Bruker

Maskinflyttere brukes til å løfte, flytte, lande, montere eller sette opp store og tunge maskiner eller laster i produksjons-, bil-, gruve- og mat- og drikkeindustrien.

Egenskaper

GKS-Perfekt maskinflyttere:

  • maskindollies brukes til å flytte og plassere klumpete og tunge laster over grove eller glatte overflater.
  • Disse maskinflytterne har kraftige sveisede stålrammer med pulverlakkert finish for å sikre utmerket strukturell stivhet og laststabilitet.
  • Disse GKS-Perfekt maskinflytterne er utstyrt med ruller laget av polyamid for høy termisk og slitestyrke.
  • Lavprofil lastehøyde på disse maskinflytterne gir optimal allsidighet.
  • Disse maskinflytterne har anti-skli puter på kontaktpunkter for høy lastfriksjon for å sikre sikker transport.
  • Disse GKS-Perfekt maskinflytterne har også et trekkhåndtak med slepeøye for kontrollert svinging og enkel bevegelse i rett linje.
  • Med en maksimal lastekapasitet på 132000 8 lb kommer disse GKS-Perfekt maskinflytterne med XNUMX hjul for jevn mobilitet.

roterende maskinduker:

  • Roterende maskinduker fra GKS-Perfekt passer for trange ganger, trange rom og vanskelige hjørner og er produsert for å tåle belastninger på opptil 8800 lb.
  • Disse GKS-Perfekt maskinflytterne er utstyrt med spesielle lagre som muliggjør en 360-graders svingning, noe som gjør disse maskinflytterne ideelle for å navigere i svingene og vendingene på anleggsgulvet.
  • Disse maskinflytterne har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for ripebestandighet og har en strukturert gummipolstring i midten for å gi et sterkt grep.
  • GKS-Perfekt roterende maskinduker kan brukes sammen med minst to ekstra vogner, som alle jobber sammen for å flytte lasten til bestemmelsesstedet.

Vestile maskinflyttere:

  • Vestil MFM-serien maskinheiser er egnet for flytting av store og tunge laster som er vanskelige å plassere eller flytte, for eksempel møbler, kjøleskap og industrielle produksjonsmaskiner.
  • Disse maskinflytterne transporterer sikkert skjørt og sensitivt utstyr som datamaskiner eller briller.
  • Store hjul på Vestil MFM-seriens maskinflyttere tillater jevn bevegelse over sprekker og ujevnheter på fabrikkgulv.
  • Disse maskinflytterne har en justerbar gaffel som tillater presis posisjonering for å imøtekomme laster med varierende bredder.
  • Vestil MFM Series maskinflyttere er utstyrt med fenol / stål / semi stål hjul for vibrasjonsdemping og utmerket gulvbeskyttelse.
  • Med en maksimal lastekapasitet på 12000 lb, er disse Vestil-maskinflytterne tilgjengelige med valgfrie sidestropper for å sikre last for stabil bevegelse.

Arbeidsmekanisme

Utstyrs- og maskinflytterne plasseres og skyves under fronten eller baksiden av tunge maskiner eller apparater og rulles gjennom hjul for å sikre jevn, men sikker mobilitet. Utvalgte maskinruller med frontstøtte har et slepeøye for å feste valgfrie styrestenger og en svingbar plattform som lar utstyret på disse rullene svinge. På den annen side har bakstøtte maskinruller en koblingsstang som enkelt justerer for fordeling av vekt samtidig som rullene får plass under utstyr med et bredt breddeområde. Disse bakre støttemaskineri har en fast plattform for rettlinjet bevegelse.

Standarder og godkjenninger

  • GKS-Perfekt front steerman maskinruller oppfyller BGV D27, CE, DIN EN ISO 12100, EU-parlamentets og rådets retningslinjer 2006/42/EC datert 17. mai 2006, vedlegg II A-standarder for effektiv ytelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er punktene du bør vurdere før du losser utstyret?

Før lasting eller lossing av utstyr bør operatører sørge for at lasten er forsvarlig pakket. For eksempel, hvis dukker brukes, må de være i god stand og perfekt festet til lasten. Selve dollyen skal passe til utstyret som skal transporteres.

Hvordan løfter du en dolly ovenpå?

For å løfte en dolly ovenpå, skyv den flate bunnen av håndtrucken under gjenstanden. Fest nå gjenstanden trygt til den oppreiste støtten til trucken, og mens du holder godt i håndtakene, vipper trucken mot deg for å balansere vekten på hjulene. Til slutt, gå baklengs mens du går ovenpå og drar lastebilen opp til en trapp om gangen.

Hvor mye last kan du flytte med en dolly?

Du kan bruke møbelduker når du skal flytte en kommode, sofa, skrivebord eller annet stort utstyr. Den brukes ofte for applikasjoner som involverer tunge og klumpete gjenstander der en enkel bruksdolly ikke anbefales. Med disse maskinflytterne kan du vanligvis håndtere belastninger på opptil 132,000 XNUMX lb.

Hva er forskjellen mellom en dolly og en håndvogn?

Dollies kommer i ulike design og størrelser for ulike oppgaver, men de har alle en plattform med to aksler og fire hjul. Vogner er ideelle for å flytte flere gjenstander på en gang. Dukker er også flate, så gjenstander må løftes opp på dem.

Hva er forskjellen mellom en maskinflytter og en rigger?

I industri- og anleggsoperasjoner er en maskinflytter egnet for å sette opp, flytte, montere, justere, nivellere og flytte utstyr og maskiner, og en rigger kan flytte alle typer last.
En rigger er en dyktig håndverker som engasjerer seg i løfting og flytting av store gjenstander, mens en maskinflytter spesialiserer seg på maskiner og utstyr som i tillegg kan kreve montering, montering, nivellering og innretting.

Hvor ofte krever maskinflyttere industrielt vedlikehold?

Vanligvis trenger maskinflyttere industrielt vedlikehold to ganger i året i langsomme tider.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?