VESTIL Maskiner flytting

filtre

VESTIL -

Maskinheiser i MFM-serien

StilModellNeseplate tykkelseKapasitetDybdeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeBreddeGaffellengdePris (eks. mva)
AMFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Stål3"24 "6"64 459NOK
BMFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Stål2 1 / 2 "24 "6"78 776NOK
CMFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"Fenol2"23 "6"49 009NOK
DMFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"Fenol2"23 "6"52 732NOK
EMFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Stål2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"57 214NOK
FMFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"Fenol2"22 "5"36 954NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?