WHITE-RODGERS Lavspenningstermostater

White-Rodgers lavspenningstermostater brukes for å opprettholde optimal temperatur på kjøleskap, klimaanlegg og HVAC-systemer ved å kontrollere kjølevæskestrømmen. Disse White-Rodgers-termostatene er tilgjengelige i programmerbare, ikke-programmerbare og skjermvarianter.

filtre

WHITE-RODGERS -

Termostat Lavspenning

StilModellKontrollområdeDybdeHøydeMonteringstypeTerminalbetegnelserBreddePris (eks. mva)
A1E78-14045 grader til 90 grader F1.125 "5.5 "VertikalRH, W3.12 "568NOK
B1F89EZ-025145 grader til 99 grader F1.5 "3.75 "HorisontalR, C, O / B, W2, Y, G, L.4.75 "938NOK
C1F86EZ-025145 grader til 99 grader F1.5 "3.75 "HorisontalR, C, O / B, W, Y, G, L.4.75 "849NOK
WHITE-RODGERS -

Digital termostat

StilModellDybdeViseHøydeTerminalbetegnelserBreddePris (eks. mva)
A1F86-3441.25 "2.2 kvadratmeter, digital bakgrunnsbelyst3.75 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"690NOK
B1E78-1441.187 "Blå digital, bakgrunnsbelyst5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "598NOK
C1E78-1511.187 "-5.25 "RH, RC, Y, W, G3.187 "775NOK
WHITE-RODGERS -

Lavspenningstermostater

StilModellEtapper VarmeKontrollområdeDybdeTerminalbetegnelserBreddeViseSkjermtypeHøydePris (eks. mva)
A1E50N-301-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, W.3.25 "--4.5 "486NOK
B1C26-101-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.12 "--3.75 "255NOK
C1E30N-910-50 grader til 90 grader F1.5 "RH, W.2.75 "--4.5 "593NOK
D1E56N-444-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "536NOK
B1C21-101-50 grader til 90 grader F1.5 "R, Y2.875 "--3.75 "219NOK
E1F56N-444-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "542NOK
B1C20-101-50 grader til 90 grader F1.5 "RH, W.2.875 "--3.75 "208NOK
F1F80-361145 grader til 90 grader F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-bakgrunnsbelyst3.75 "1 326NOK
G1F78-144145 grader til 90 grader F1.125 "RH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "1.2 kvadratmeter, LCD-3.75 "492NOK
H1F89-211245 grader til 90 grader F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L.6"Digital bakgrunnsbelyst-3.75 "930NOK
I1F79-111245 grader til 90 grader F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L.5.125 "Digitalt-3.75 "689NOK
J1F82-261245 grader til 90 grader F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L.6"-LCD, bakgrunnsbelyst3.75 "1 332NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?