AKRO-MILS Kjærlige stativer og paneler

Veggmonterte og mobile lamellpaneler laget av kaldvalset stål for ekstra styrke og holdbarhet. Kan brukes med AkroBins og InSight Bins, og er tilgjengelig i enkelt- og dobbeltsidige panelmodeller

filtre

AKRO-MILS -

Akrobins Series Lamellveggpaneler

Akro-Mils lamellpaneler frigjør gulvplass fra utstyr eller verktøyrot og er egnet for bruk med AkroBins eller InSight Bins (selges separat). Disse veggmonterte gulvstativene er laget av kraftig 16-gauge kaldvalset stål for betydelig styrke, en forbedret overflatefinish og strammere toleranser for å tåle tunge belastninger. Velg fra et bredt utvalg av disse veggpanelene i stål med lamell, tilgjengelig i beige og teksturerte hvite farger.

StilModellFARGEHøydeBreddeMonterTilgangstypePris (eks. mva)
A30618TEXWHT-----714NOK
RFQ
B30655GY-----3 466NOK
RFQ
C30636TEXWHT-----1 052NOK
RFQ
D30118BEIGE-----2 046NOK
RFQ
E30161BEIGEBeige61 "36 "-Ensidig5 152NOK
F30636BEIGEBeige19 "35 3 / 4 "-Ensidig1 205NOK
G30118Grå61 "18 "-Ensidig2 043NOK
H30161Grå61 "36 "-Ensidig5 152NOK
I30636Grå19 "35 3 / 4 "-Ensidig1 226NOK
J30618Grå19 "18 "-Ensidig1 034NOK
K30161240SCGrå61 "36 "-Ensidig8 489NOK
L30618220SCGrå19 "18 "-Ensidig1 838NOK
AKRO-MILS -

Luvered Bench Rack

Akro-Mils benkestativer med lamell gir en komplett løsning for lagring og henting av små til mellomstore deler. De er produsert av 16-gauge, kaldvalset stål og støttet av horisontale ribber. Disse lamellhyllene har slitesterk grå pulverlakk og gir ultimat lagringsfleksibilitet. Velg fra en rekke av disse lamellpanelene for plastbeholdere, tilgjengelig i alternativer med pulverlakkert og bakt emalje.

StilModellFinishGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A98600Bakt emalje8-9 / 16 "19 9 / 16 "27 15 / 16 "2 123NOK
B98636Pulverlakkert8"20 "36 "2 078NOK
AKRO-MILS -

Gulvstativ med lamel

Akro-Mils lamellhyller er kraftige, 16-gauge, kaldvalsede stålstativer med en overlegen kvalitet pulverlakkert finish. Disse frittstående, lamellpanelene er naglemontert til rammen for styrke og enkel montering. Den valgfrie dollyen har gulvlåser for å stabilisere stativene og holde dem på plass. Velg fra en rekke av disse lamellhyllene, tilgjengelig med 500, 1000 og 2000 lbs lastekapasitet.

StilModellSamlet breddeFinishHøydeBreddeLastekapasitetMaterialeAntall siderGenerell dybdePris (eks. mva)
A3065135 3 / 4 "Pulverlakkert75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.16 ga. Stål117 "10 696NOK
RFQ
B30651240SC35 3 / 4 "Pulverlakkert75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.Stålstativ og polymerbeholder av industriell kvalitet117 "18 914NOK
RFQ
C3065335 3 / 4 "Bakt emalje75 1 / 8 "18 "2000 lb.16 ga. Stål232 "14 598NOK
RFQ
D3066136 3 / 16 "Pulverlakkert61 "36 "500 lb.16 ga. Stål113 1 / 2 "7 535NOK
E3067636 3 / 16 "Pulverlakkert61 "36 "1000 lb.16 ga. Stål225 "15 084NOK
AKRO-MILS -

Benkstativ, 32 tommers høyde, 16 tommers bredde, 18 tommers lengde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
98318GYAH6ZZK11 745 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?