AKRO-MILS 30651 Gulvstativ, 35-3/4 tommers bredde, 17 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, grå | AB3PAU 1UME5

AKRO-MILS 30651 gulvstativ med lamell, 35-3/4 tommers bredde, 17 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, grå

Vare: AB3PAU Modell: 30651Kryssreferanse: 1UME5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 696 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftig gulvstativ
TilgangstypeEnsidig
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Høyde75 1 / 8 "
Lastekapasitet1000 lb.
Materiale16 ga. Stål
MonteringGulvstativ
Antall sider1
Generell dybde17 "
Total høyde75 1 / 8 "
Samlet bredde35 3 / 4 "
Bredde35 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
Skipets høyde (cm)193.37
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)93.35
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFinishHøydeBreddeLastekapasitetMaterialeAntall siderGenerell dybdePris
AKRO-MILS 30661 Gulvstativ, 36 tommers bredde, 66 tommers lengde, grå | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Pulverlakkert61 "36 "500 lb.16 ga. Stål113 1 / 2 "7 535 NOK
AKRO-MILS 30676 Gulvstativ, 36 tommers bredde, 25 tommers lengde, 66-3/8 tommers bredde, grå | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Pulverlakkert61 "36 "1000 lb.16 ga. Stål225 "15 084 NOK
AKRO-MILS 30651240SC Gulvstativ, 17 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, klar/grå | AD3NRV 40K481 30651240SC35 3 / 4 "Pulverlakkert75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.Stålstativ og polymerbeholder av industriell kvalitet117 "18 914 NOK
RFQ
AKRO-MILS 30653 Gulvstativ, 35-3/4 tommers bredde, 32 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, grå | AD9LNF 4TJ79 3065335 3 / 4 "Bakt emalje75 1 / 8 "18 "2000 lb.16 ga. Stål232 "14 598 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30651 gulvstativ med lamell, 35-3/4 tommers bredde, 17 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, grå
10 696 NOK / enhet