AKRO-MILS 30653 Gulvstativ, 35-3/4 tommers bredde, 32 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, grå | AD9LNF 4TJ79

AKRO-MILS 30653 gulvstativ med lamell, 35-3/4 tommers bredde, 32 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, grå

Vare: AD9LNF Modell: 30653Kryssreferanse: 4TJ79
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 656 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftig gulvstativ
Tilgangstypetosidig
FARGEGrå
FinishBakt emalje
Høyde75 1 / 8 "
Lastekapasitet2000 lb.
Materiale16 ga. Stål
MonteringGulvstativ
Antall sider2
Generell dybde32 "
Total høyde75 1 / 8 "
Samlet bredde35 3 / 4 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.9
Skipets høyde (cm)193.37
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)93.35
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils 30653 lamellhylle brukes til å henge og oppbevare AkroBins & InSight-binger ved hjelp av lamellpaneler som inneholder rader med utstansede raster. Dette gulvstativet er plassert nær arbeidsområder for å forbedre produktiviteten ved å tillate enkel plukking av produkter.

Egenskaper:

  • Akro-Mils 30653 lamellhylle er laget av 16-gauge, kaldvalset stål med pulverlakkert finish for økt styrke og holdbarhet.
  • Den har en kraftig dobbeltsidig design for utvidede lagringsmuligheter.

Kompatibelt tilbehør:

  • Akro-Mils henge- og stablekasser: Akro-Mils 30653 gulvhylle gir vertikal oppbevaring for oppheng av AkroBins & InSight-binger.
  • Akro-Mils etikettholdere: Disse kartongetikettholderne festes til hengende beholdere for enkel identifikasjon av lagret innhold.
  • Akro-Mils Bin Dividers: Bindingsdeler passer til ulike AkroBins for å skille varebeholdninger og tilby tilpassbare rom.
  • Akro-Mils AkroShelf: Disse produktene gir en topp/bunnhylle (basert på installasjon) for oppbevaring/stabling av AkroBins.
  • Rullestoler: Disse dukkene brukes til å flytte gulvstativene innenfor fasilitetene.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvor mange AkroBins kan lagres i dette Akro-Mils 30653 lamellhylle?

A. Akro-Mils 30653 lamellhylle kan henge 288 Akro-Mils 30210 binger og 24 stykker Akro-Mils 30320 henge- og stablebinger.

Q. Hva er lastekapasiteten til dette Akro-Mils 30653 lamellstativet?

A. Akro-Mils 30653 lamellhylle kan håndtere belastninger på opptil 2000 lb.

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFinishHøydeBreddeLastekapasitetMaterialeAntall siderGenerell dybdePris
AKRO-MILS 30661 Gulvstativ, 36 tommers bredde, 66 tommers lengde, grå | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Pulverlakkert61 "36 "500 lb.16 ga. Stål113 1 / 2 "8 492 NOK
AKRO-MILS 30676 Gulvstativ, 36 tommers bredde, 25 tommers lengde, 66-3/8 tommers bredde, grå | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Pulverlakkert61 "36 "1000 lb.16 ga. Stål225 "15 138 NOK
AKRO-MILS 30651 Gulvstativ, 35-3/4 tommers bredde, 17 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, grå | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Pulverlakkert75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.16 ga. Stål117 "11 872 NOK
RFQ
AKRO-MILS 30651240SC Gulvstativ, 17 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, klar/grå | AD3NRV 40K481 30651240SC35 3 / 4 "Pulverlakkert75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.Stålstativ og polymerbeholder av industriell kvalitet117 "20 993 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30653 gulvstativ med lamell, 35-3/4 tommers bredde, 32 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, grå
15 656 NOK / enhet