AKRO-MILS 30651240SC Gulvstativ, 17 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, klar/grå | AD3NRV 40K481

AKRO-MILS 30651240SC Gulvstativ, 17 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, klar/grå

Vare: AD3NRV Modell: 30651240SCKryssref: 40K481
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 993 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftig gulvstativ
TilgangstypeEnsidig
SøppelfargeFjern
Bin dybde14 3 / 4 "
Søppelhøyde7"
SøppeltypeStakk og heng
Bin bredde8 1 / 4 "
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Høyde75 1 / 8 "
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStålstativ og polymerbeholder av industriell kvalitet
MonteringGulvstativ
Antall sider1
Generell dybde17 "
Total høyde75 1 / 8 "
Samlet bredde35 3 / 4 "
Totalt antall kasser36
Bredde35 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)193.37
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)93.35
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFinishHøydeBreddeLastekapasitetMaterialeAntall siderGenerell dybdePris
AKRO-MILS 30661 Gulvstativ, 36 tommers bredde, 66 tommers lengde, grå | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Pulverlakkert61 "36 "500 lb.16 ga. Stål113 1 / 2 "8 492 NOK
AKRO-MILS 30676 Gulvstativ, 36 tommers bredde, 25 tommers lengde, 66-3/8 tommers bredde, grå | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Pulverlakkert61 "36 "1000 lb.16 ga. Stål225 "15 138 NOK
AKRO-MILS 30651 Gulvstativ, 35-3/4 tommers bredde, 17 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, grå | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Pulverlakkert75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.16 ga. Stål117 "11 872 NOK
RFQ
AKRO-MILS 30653 Gulvstativ, 35-3/4 tommers bredde, 32 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, grå | AD9LNF 4TJ79 3065335 3 / 4 "Bakt emalje75 1 / 8 "18 "2000 lb.16 ga. Stål232 "15 656 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30651240SC Gulvstativ, 17 tommers lengde, 75-1/8 tommers høyde, klar/grå
20 993 NOK / enhet