AKRO-MILS 98636 Benkstativ med lamell, 36 tommers bredde, 8 tommers lengde, 20 tommers høyde, grå | AB3PAN 1UMD9

AKRO-MILS 98636 benkstativ, 36 tommers bredde, 8 tommers lengde, 20 tommers høyde, grå

På lager
Vare: AB3PAN Modell: 98636Kryssreferanse: 1UMD9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuvered Bench Rack
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Lastekapasitet120 lb.
Materiale16 ga. Stål
Antall sider1
Generell dybde8"
Total høyde20 "
Samlet bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils 98636 benkstativ med lameller er egnet for håndtering / støtte for hengende binger for lagring av små maskindeler og tilbehør i bilfabrikker, produksjonslinjer og produksjonssteder.

Egenskaper:

  • Den har 16 gauge stålkonstruksjon og pulverlakkert finish for håndtering av tung belastning samtidig som den sikrer høy slitestyrke.
  • Dette benkstativet med lameller har støtteben for håndtering av lasten fra ulike hengende binger.
  • Den har også hengehull for å henge benkstativet på veggen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Skuffer: Disse beholderne er installert på benkestativene.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er belastningsgraden til Akro-Mils 98600 benkstativ med lameller?

A. Den støtter belastning på opptil 120 lb.

Spørsmål. Hvor mange skuffer kan installeres på Akro-Mils 98600 lameller benkstativ?

A. Dette benkstativet har plass til 60 små skuffer.

Produktvarianter

ProduktModellFinishGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
AKRO-MILS 98600 benkstativ, 27-15/16 tommers lengde, 19-9/16 tommers høyde, grå | AC3TRC 2W718 98600Bakt emalje8-9 / 16 "19 9 / 16 "27 15 / 16 "2 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 98636 benkstativ, 36 tommers bredde, 8 tommers lengde, 20 tommers høyde, grå
2 078 NOK / enhet