FRIO-TEMP Væske i glasstermometre

filtre

FRIO-TEMP -

Væske i glasstermometer

StilModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris (eks. mva)
A20700C125mm0.5 grader C-5 grader til 15 grader C3 522NOK
B20715T135mm0.5 grader C-30 grader til 1 grader C821NOK
B20717T135mm0.5 grader C-5 grader til 20 grader C888NOK
B30740135mm2 Grader F20 grader til 70 grader F913NOK
B30745135mm2 Grader F60 grader til 120 grader F913NOK
B30735135mm2 Grader F-20 grader til 35 grader F873NOK
C20715C135mm0.5 grader C-30 grader til 1 grader C3 425NOK
D20630C145mm2 Grader F-90 grader til 25 grader C4 059NOK
B30750145mm2 Grader F-130 til 80 grader F991NOK
E20401C180mm0.1 grader C-20 grader til 10 grader C3 475NOK
F20402180mm2 Grader F15 grader til 30 grader C1 074NOK
F20401180mm2 Grader F-2 grader til 10 grader C1 006NOK
F20403190mm2 Grader F25 grader til 45 grader C1 002NOK
E20404C200mm2 Grader F95 grader til 115 grader C3 538NOK
F20404200mm2 Grader F95 grader til 115 grader C985NOK
F20400210mm2 Grader F-25 grader til 5 grader C1 031NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?