TRICO Hydrauliske og oljefiltreringssystemer

Trommelpumpefiltreringssystemer med et 10 mikron absolutt Beta>200 spin-on filterelement og en dispenseringsdyse for kontinuerlig strømning og måling av smøremidler. Trommelpumpe elektriske motorer og LV håndholdte filtervogner også tilgjengelig

filtre

StilModelltypenFiltertypemikronBeta-forholdSmussholdekapasitetVannkapasitetPris (eks. mva)
A36978HåndholdtVann1010IKKE RELEVANT8 oz.1 941NOK
A36976HåndholdtPartikkel3 mikron3> 20041 gIKKE RELEVANT1 900NOK
A36977HåndholdtPartikkel10 mikron10> 20048 gIKKE RELEVANT1 793NOK
A36973Høy viskositet med trommelpumpePartikkel10 mikron10> 200120 gIKKE RELEVANT2 088NOK
A36974Høy viskositet med trommelpumpePartikkel20 mikron20> 200125 gIKKE RELEVANT2 048NOK
A36972Høy viskositet med trommelpumpePartikkel3 mikron3> 200102 gIKKE RELEVANT2 235NOK
A36975Høy viskositet med trommelpumpeVann10 mikron10IKKE RELEVANT16 oz.1 499NOK
StilModellMotor TypeampsSpenningMaks. Flyt GPMPris (eks. mva)
A36994115V 60Hz8.81155.531 984NOK
A36944220V 50Hz8.8220-35 881NOK
RFQ
TRICO -

Filter med høy viskositet

StilModellMotor TypeampsSpenningFiltervurderingMaks. Flyt GPMLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
A36998220V 50Hz2022010 mikron3.521 "28 "48 "78 470NOK
RFQ
B36970Elektrisk2012010 mikron424 "24 "48 "74 627NOK
B36933Pneumatisk2011510 mikron324 "24 "48 "93 861NOK
TRICO -

Trommelpumpefiltreringssystem Motorer

StilModellDifferensialtrykkHøydeSakLengdeMotor HPPumpetypeBreddePris (eks. mva)
A30021--Motor----14 425NOK
RFQ
B3001820 psi4 1 / 2 "Trommelpumpe elektrisk motor10 1 / 2 "1.10Elektrisk pumpe9"14 251NOK
A30019100 PSI7"Pneumatisk trommelpumpemotor6"3/4Pneumatisk pumpe3"14 232NOK
TRICO -

Håndholdt system med høy viskositet

StilModellMotor TypeampsSpenningFiltervurderingMaks. Flyt GPMLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
A36934---10 mikron115 "12 "18 "65 686NOK
B36971-1011510 mikron115 "12 "18 "48 589NOK
TRICO -

Filtervogn med lav viskositet for håndtruck, 14 GPM, 115V, 15.2A

ModellSakPris (eks. mva)
36989AA4ERV76 645 NOK
TRICO -

Erstatningsfilter med lav viskositet, 25 mikron

ModellSakPris (eks. mva)
36995AA4ETD2 999 NOK
TRICO -

Filtervogn med lav viskositet, 220V, 50 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
36945CD6VBT-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?