Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 36972 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 3 mikron | AA4ERZ 12J009

TRICO 36972 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 3 mikron

På lager
Vare: AA4ERZ Modell: 36972Kryssref: 12J009
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
5 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Media
Beta-forhold3> 200
Smussholdekapasitet102 g
Filtervurdering3 mikron
FiltertypePartikkel
Høyde12 "
Lengde6"
mikron3 mikron
typenHøy viskositet med trommelpumpe
VannkapasitetIKKE RELEVANT
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7302
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Hydrauliske oljefiltervogner: Dette Trico 36972 filterelementet brukes til å erstatte tilstoppede filtre i Trico 36933, 36970 & 36989 filtreringsvogner.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva mener du med beta-forhold i et filterelement?

A. Beta-forhold refererer til effektiviteten til et filterelement for å fange opp partikler.

Sp. Når bør en bruker skifte filterelementer?

A. De fleste av Tricos filtersystemer / vogner inneholder trykkdifferensialmålere. Brukere bør bytte ut filterelementene når trykkforskjellen mellom disse målerne er lik / krysser 40 psi.

Q. Hva skjer hvis filterelementene ikke skiftes ut i tide?

A. Unnlatelse av å skifte ut filterelementer kan føre til redusert filtreringseffektivitet, økt risiko for forurensningsrelatert skade på hydrauliske komponenter og kompromittert systemytelse.

Sp. Hvilke Trico hydrauliske filtreringsvogner er kompatible med dette syntetiske filtermediet?

A. Dette Trico-mediet er designet for bruk med Trico 12J002, 12J003 og 12J005 hydrauliske filtreringsvogner, noe som sikrer presis passform og ytelse.

Produktvarianter

ProduktModelltypenFiltertypemikronBeta-forholdSmussholdekapasitetVannkapasitetPris
TRICO 36976 syntetisk mikroglass filtermedium, 3 mikron | AA4ERW 12J006 36976HåndholdtPartikkel3 mikron3> 20041 gIKKE RELEVANT4 701 NOK
TRICO 36977 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 10 mikron | AA4ERX 12J007 36977HåndholdtPartikkel10 mikron10> 20048 gIKKE RELEVANT4 435 NOK
TRICO 36978 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 25 mikron | AA4ERY 12J008 36978HåndholdtVann1010IKKE RELEVANT8 oz.4 778 NOK
TRICO 36973 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 10 mikron | AA4ETA 12J010 36973Høy viskositet med trommelpumpePartikkel10 mikron10> 200120 gIKKE RELEVANT5 155 NOK
TRICO 36974 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 20 mikron | AA4ETB 12J011 36974Høy viskositet med trommelpumpePartikkel20 mikron20> 200125 gIKKE RELEVANT4 439 NOK
TRICO 36975 vannfiltermedium, 10 mikron | AA4ETC 12J012 36975Høy viskositet med trommelpumpeVann10 mikron10IKKE RELEVANT16 oz.3 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36972 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 3 mikron
5 461 NOK / enhet