TRICO 36970 filtervogn med høy viskositet, 115V, 20A, 1/4 tomme NPT

På lager
Vare: AA4ERT Modell: 36970Kryssref: 12J002

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

119 493 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter med høy viskositet
amps20
Differensialtrykk105 PSI
Filtervurdering10 mikron
Høyde48 "
Lengde24 "
Maks. Flyt GPM4
mikron10 mikron
Motor HP1.5
Motor TypeElektrisk
PumpetypeIndustriell girpumpe
Spenning120
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er bruken av tilbakeslagsventilen i denne høyviskose filtreringsvognen?

A. En tilbakeslagsventil stopper væskestrømmen inn i filterenheten når enheten er i bypass-modus. Det forhindrer også tilbakestrømning av væsker når de pumpes vertikalt.

Sp. Når må vi bytte ut filterelementene?

A. Denne Trico 36970 høyviskositetsfiltreringsvognen består av differensialtrykkmålere som viser en økning i trykkforskjellen mellom disse målerne når filterelementene blir tilstoppet. Vi må bytte ut filterelementene når denne trykkforskjellen mellom to målere når 40 psi. Hvis brukeren ikke skifter ut filterelementene før målingen når 43 psi, vil enheten gå i bypass-modus og ikke lenger filtrere oljen/væsken.

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsSpenningFiltervurderingMaks. Flyt GPMLengdeBreddeHøydePris
TRICO 36933 Pneumatisk filtervogn med høy viskositet, 100 psi, 3 GPM, 1.5 hk, 110 grader. F | AA4ERU 12J003 36933Pneumatisk2011510 mikron324 "24 "48 "159 401 NOK
TRICO 36998 filtervognsystem med høy viskositet, 220V, 50 Hz | CD6UZK 36998220V 50Hz2022010 mikron3.521 "28 "48 "78 470 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36970 filtervogn med høy viskositet, 115V, 20A, 1/4 tomme NPT
119 493 NOK / enhet