EATON AZ-serien IEC effektbrytere


Eaton AZ-seriens miniatyrbrytere beskytter bygninger, systemer og industrielle applikasjoner mot overbelastning og kortslutning. Disse MCB-ene har høy bruddkapasitet og lang mekanisk og elektrisk levetid. De har videre en kompakt og modulær design for enkel installasjon og vedlikehold...og leveres med IP20 / 40 kapslingsklassifiseringer for å tillate varierende beskyttelsesnivåer mot inntrenging av faste gjenstander og vanndråper. Disse IEC-kretsbryterne er tilgjengelige i C- og D-type utløsemekanismer som kan justeres til spesifikke bruksbehov.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
AZ-3-D100
82 459 NOK
RFQ
B
AZ-4-C80
60 327 NOK
RFQ
C
AZ-2-C80
31 505 NOK
RFQ
A
AZ-3-D50
71 645 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Arbeidet til disse miniatyrbryterne er basert på det termisk-magnetiske prinsippet, der to hovedelementer (termisk og magnetisk) jobber sammen for å oppdage overstrøm og utløse.
  • Når bryteren utløses, åpner hovedkontaktene og kobler fra kretsen for å unngå skade.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom et termisk og et magnetisk element?

  • Det termiske elementet er utformet for å reagere på overstrøm i jevn tilstand og er representert av en 'C-kurve' på grafen. Elementet vil varmes opp når strømmen øker. Ettersom strømmen overstiger nominell temperatur, vil elementet få bryteren til å utløses.
  • Det magnetiske elementet reagerer på høy innkoblingsstrøm og er representert av en 'D-kurve'. Det magnetiske elementet vil generere en kraft når strømmen øker og få bryteren til å utløses når strømmen når et visst nivå.

Hvordan tilbakestiller jeg strømbryteren etter at den har utløst?

Brukere kan tilbakestille denne bryteren ved å trykke på knappen eller vri håndtaket til 'PÅ'-posisjon for å starte strømstrømmen i kretsen.

Hva menes med C-kurven på en graf?

En C-kurve er definert som forholdet mellom strømmen som går gjennom bryteren og tiden det tar før bryteren utløses.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?