TRICO 36933 Pneumatisk filtervogn med høy viskositet, 100 psi, 3 GPM, 1.5 hk, 110 grader. F

På lager
Vare: AA4ERU Modell: 36933Kryssref: 12J003

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

159 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter med høy viskositet
amps20
Differensialtrykk105 PSI
Filtervurdering10 mikron
Høyde48 "
Lengde24 "
Maks. Flyt GPM3
Maks. Press100 psi
mikron10 mikron
Motor HP1.5
Motor TypePneumatisk
PumpetypePneumatisk drevet industrielt girpumpe
Spenning115
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Trico 36972 Filter Media: Dette mikroglassfiltermediet er ideelt for å erstatte filtre i operative hydrauliske systemer på grunn av normal slitasje eller modifikasjoner i filterkvalitet eller bruk. Det er nyttig å skifte ut skitne filtre regelmessig for å opprettholde effektiv filtrering og møte nødvendige strømningshastigheter.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke typer tetninger brukes i Trico 36933 pneumatisk filtervogn?

A. Viton-tetninger brukes for å sikre lekkasjesikker drift. De gir også utmerket motstand mot ozon, oksidasjon, UV-eksponering, vær og sopp.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Trico 36933 pneumatisk filtervogn med høy viskositet?

A.

  • Kontroller regelmessig for slitasje eller skader på filtervognen.
  • Inspiser filterhuset for blokkeringer; rengjør om nødvendig.
  • Undersøk Viton-tetninger for slitasje; bytt ut om nødvendig for lekkasjesikker drift.
  • Sjekk pumpe og motor for slitasje; smør etter produsentens instruksjoner.
  • Sørg for at filtervognen fungerer innenfor det angitte temperaturområdet.

Sp. Tilbyr Trico en filtervogn med elektrisk motor?

A. Ja, kunder som leter etter filtervogner med elektrisk motor kan velge Trico 36970 filtervogn. Den har en filterklassifisering på 10 mikron og kan operere med en spenningsklasse på 120V.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en pneumatisk filtervogn?

A.

  • Evaluer filtreringseffektiviteten, med tanke på mikronvurdering og forurensningstyper.
  • Bekreft kompatibilitet med pneumatisk væske angående viskositet, temperatur og kjemisk sammensetning.
  • Sjekk strømningshastighetsfunksjonene for å sikre at de oppfyller systemkravene uten å forårsake restriksjoner.
  • Velg filtermedietype (cellulose, mikroglass eller syntetisk) basert på behov for fjerning av forurensninger.

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsSpenningFiltervurderingMaks. Flyt GPMLengdeBreddeHøydePris
TRICO 36970 filtervogn med høy viskositet, 115V, 20A, 1/4 tomme NPT | AA4ERT 12J002 36970Elektrisk2012010 mikron424 "24 "48 "119 493 NOK
TRICO 36998 filtervognsystem med høy viskositet, 220V, 50 Hz | CD6UZK 36998220V 50Hz2022010 mikron3.521 "28 "48 "78 470 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36933 Pneumatisk filtervogn med høy viskositet, 100 psi, 3 GPM, 1.5 hk, 110 grader. F
159 401 NOK / enhet