Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 36978 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 25 mikron | AA4ERY 12J008

TRICO 36978 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 25 mikron

På lager
Vare: AA4ERY Modell: 36978Kryssref: 12J008
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
1 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Media
Beta-forhold10
SmussholdekapasitetIKKE RELEVANT
Filtervurdering25 mikron
FiltertypeVann
Høyde9"
Lengde4"
mikron10
typenHåndholdt
Vannkapasitet8 oz.
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Hydrauliske oljefiltervogner: Dette Trico 36978 filterelementet brukes til å erstatte de tilstoppede filtrene i Trico 36971, 36934 & 36994 filtreringsvogner.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Når bør operatøren bytte/skifte filterelementet?

A. Operatører kan endre filterelementet når differensialtrykket mellom målerne er likt eller krysser 40 psi.

Produktvarianter

ProduktModelltypenFiltertypemikronBeta-forholdSmussholdekapasitetVannkapasitetPris
TRICO 36976 syntetisk mikroglass filtermedium, 3 mikron | AA4ERW 12J006 36976HåndholdtPartikkel3 mikron3> 20041 gIKKE RELEVANT1 900 NOK
TRICO 36977 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 10 mikron | AA4ERX 12J007 36977HåndholdtPartikkel10 mikron10> 20048 gIKKE RELEVANT1 793 NOK
TRICO 36972 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 3 mikron | AA4ERZ 12J009 36972Høy viskositet med trommelpumpePartikkel3 mikron3> 200102 gIKKE RELEVANT2 235 NOK
TRICO 36973 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 10 mikron | AA4ETA 12J010 36973Høy viskositet med trommelpumpePartikkel10 mikron10> 200120 gIKKE RELEVANT2 088 NOK
TRICO 36974 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 20 mikron | AA4ETB 12J011 36974Høy viskositet med trommelpumpePartikkel20 mikron20> 200125 gIKKE RELEVANT2 048 NOK
TRICO 36975 vannfiltermedium, 10 mikron | AA4ETC 12J012 36975Høy viskositet med trommelpumpeVann10 mikron10IKKE RELEVANT16 oz.1 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36978 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 25 mikron
1 941 NOK / enhet