TRICO 36934 Pneumatisk håndholdt filtervogn, 1 GPM, 115V, 10A | AA4ERQ 12H998

TRICO 36934 Pneumatisk håndholdt filtervogn, 1 GPM, 115V, 10A

På lager
Vare: AA4ERQ Modell: 36934Kryssreferanse: 12H998

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk håndholdt filtervogn
Differensialtrykk85 PSI
Filtervurdering10 mikron
Høyde18 "
Lengde15 "
Maks. Strømme1 gpm
Maks. Flyt GPM1
mikron10 mikron
Motor HP1.5
PumpetypePneumatisk drevet industrielt girpumpe
typenHåndholdt
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8421398060
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Trico-erstatningsoljefilterelementer: De er designet for filtervogner med høy viskositet og eliminerer skadelige partikler eller fuktighet fra smøremidler. Disse elementene er laget av syntetisk mikroglass for optimal filtreringsytelse.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installeres pneumatiske håndholdte filtervogner?

A.

  • Fest den ene slangen til sugesiden av pumpen (inntakssiden) tett ved hjelp av JIC-koblingen.
  • Koble en annen slange med samme verktøy til utløpssiden.
  • Stram spin-on-filtre for hånd for å danne en skikkelig tetning med pakningen rundt filteret og filterhodet.
  • Plasser sugeslangen i beholderen eller maskinen som må tømmes og/eller filtreres.
  • Sørg for at sugeslangen ikke er hindret eller blokkert av interne komponenter.
  • Plasser utløpsslangen i en annen åpning i maskinen eller beholderen hvis du overfører væsker.
  • Fyll FRL-reservoaret til riktig nivå med SAE 10W høyvaskende eller ikke-rengjørende motorolje. For matforedlingsapplikasjoner anbefales White Rex 425 matgodkjent motorolje.
  • Juster smøreapparatet for å tilføre 1 dråpe olje for hver 50 CFM luft mens enheten er i drift eller 1 dråpe olje per kontinuerlig minutt driftstid for høy hastighet / kontinuerlig bruk.
  • Koble lufttilførselen til filtervognen FRL og rengjør trykklufttilkoblingen.

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsSpenningFiltervurderingMaks. Flyt GPMLengdeBreddeHøydePris
TRICO 36971 håndholdt minifiltervogn, 115V, 10A, 1 GPM strømningskapasitet | AA4ERP 12H997 36971-1011510 mikron115 "12 "18 "48 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36934 Pneumatisk håndholdt filtervogn, 1 GPM, 115V, 10A
65 686 NOK / enhet