VIEGA MEGAPRESS Blyfri kuleventil med bronse, FNPT x trykk


filtre
Kulemateriale: Rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Blyfri bronse , Kroppsstil: På linje , Samsvar: NSF-61G, UP-kode , Tilkoblingstype: Trykk x FPT , Håndtaksmateriale: Forzinket stål med vinylgrep , Håndtakstype: Låsbar spak , Maks. Press: 250 psi , Maks. Damptrykk: 15 psi , Havn: Full , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: ECO Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F , Ventilstruktur: Ball
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
79980
1 "x 1"1"1 210 NOK
A
79970
1 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "817NOK
A
79975
3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "987NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?