Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79980 Propress Zero Lead Kuleventil 1 x 1 | AF7FKT 20XW60

VIEGA MEGAPRESS 79980 Propress Zero Lead Kuleventil 1 x 1

På lager
Vare: AF7FKT Modell: 79980Kryssreferanse: 20XW60
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
1 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF-61G, UP-kode
TilkoblingstypeTrykk x FPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
HåndtakstypeLåsbar spak
Maks. Press250 psi
Maks. Damptrykk15 psi
Rørstørrelse1 "x 1"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeECO Messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1"
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)36.98
Skipets bredde (cm)23.98
HS kode8481801085

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA ZERO LEAD

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79970 Propress Zero Lead Kuleventil 1/2x1/2 | AF7FKQ 20XW58 799701 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "856NOK
VIEGA LLC 79975 Propress Zero Lead Kuleventil 3/4x3/4 | AF7FKR 20XW59 799753 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "1 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79980 Propress Zero Lead Kuleventil 1 x 1
1 223 NOK / enhet