TRICO 36994 håndholdt filtervogn med lav viskositet, 5.5 GPM, 115V, 8.8A

På lager
Vare: AA4ERR Modell: 36994Kryssreferanse: 12H999

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLV håndholdt stilfiltervogn
amps8.8
Differensialtrykk85 PSI
Filtervurdering10 mikron
Høyde18 "
Lengde15 "
Maks. Flyt GPM5.5
mikron10 mikron
Motor HP1/2
Motor Type115V 60Hz
PumpetypeBronz Intern Helican Gear Pump
Spenning115
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.855
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Trico erstatningsfiltre: Disse oljefiltermedieelementene er en erstatning for partikkel- og vannfiltrene i denne Trico 36994 håndholdte filterenheten med lav viskositet.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er forskjellene mellom in-line filtre og bærbare filterenheter?

A. In-line filtre filtrerer kontinuerlig oljen/væsken i systemet. Off-line systemer som denne Trico 36994 håndholdte filterenheten trenger ikke å være permanent koblet til et system. De brukes kun under filtrering av ny væske/olje før den legges til systemet eller reservoarene.

Sp. Kan vi senke ned dette Trico 36994 håndholdte filteret med lav viskositet?

A. Nei, dette lavviskositetsfiltreringssystemet som inneholder en helt lukket, viftekjølt (TEFC) motor kan ikke senkes ned i væsker. Brukere bør ta forholdsregler i våte omgivelser for ikke å la væskene komme i kontakt med enhetens elektriske komponenter.

Q. Hva er suge-/løftehodet til denne filterenheten?

A. Denne filterenheten har et 20 fots suge-/løftehode.

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsSpenningMaks. Flyt GPMPris
TRICO 36944 håndholdt system med lav viskositet, 220V, 50 Hz | CD6VBU 36944220V 50Hz8.8220-35 881 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36994 håndholdt filtervogn med lav viskositet, 5.5 GPM, 115V, 8.8A
31 984 NOK / enhet