TRICO 36944 Håndholdt system med lav viskositet, 220V, 50 Hz

Vare: CD6VBU Modell: 36944
35 881 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLV håndholdt stilfiltervogn
amps8.8
Dybde20 "
Høyde12 "
Hz50
Maks. Driftstemperatur140 grader F
Maks. Viskositet430 cst
Motor1/2 HK ved 1750 RPM
Motor Type220V 50Hz
Faseenslig
Avlastningstrykk50 psi
Spenning220
Bredde11 "

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsSpenningMaks. Flyt GPMPris
TRICO 36994 håndholdt filtervogn med lav viskositet, 5.5 GPM, 115V, 8.8A | AA4ERR 12H999 36994115V 60Hz8.81155.546 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36944 Håndholdt system med lav viskositet, 220V, 50 Hz
35 881 NOK / enhet