Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 36974 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 20 mikron | AA4ETB 12J011

TRICO 36974 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 20 mikron

På lager
Vare: AA4ETB Modell: 36974Kryssref: 12J011

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Media
Beta-forhold20> 200
Smussholdekapasitet125 g
Filtervurdering20 mikron
FiltertypePartikkel
Høyde12 "
Lengde6"
mikron20 mikron
typenHøy viskositet med trommelpumpe
VannkapasitetIKKE RELEVANT
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.701
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilke forurensninger fjernes av Trico oljefiltre?

A. Disse filtrene er vurdert til 20 mikron filtreringskapasitet. De kan fjerne silt, sand, rust og ulike uoppløste partikler fra væsken.

Produktvarianter

ProduktModelltypenFiltertypemikronBeta-forholdSmussholdekapasitetVannkapasitetPris
TRICO 36976 syntetisk mikroglass filtermedium, 3 mikron | AA4ERW 12J006 36976HåndholdtPartikkel3 mikron3> 20041 gIKKE RELEVANT4 701 NOK
TRICO 36977 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 10 mikron | AA4ERX 12J007 36977HåndholdtPartikkel10 mikron10> 20048 gIKKE RELEVANT4 435 NOK
TRICO 36978 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 25 mikron | AA4ERY 12J008 36978HåndholdtVann1010IKKE RELEVANT8 oz.4 778 NOK
TRICO 36972 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 3 mikron | AA4ERZ 12J009 36972Høy viskositet med trommelpumpePartikkel3 mikron3> 200102 gIKKE RELEVANT5 461 NOK
TRICO 36973 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 10 mikron | AA4ETA 12J010 36973Høy viskositet med trommelpumpePartikkel10 mikron10> 200120 gIKKE RELEVANT5 155 NOK
TRICO 36975 vannfiltermedium, 10 mikron | AA4ETC 12J012 36975Høy viskositet med trommelpumpeVann10 mikron10IKKE RELEVANT16 oz.3 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36974 Syntetisk mikroglassfiltermedium, 20 mikron
4 439 NOK / enhet