MOON AMERICAN Hydrant og slangestativventiler

filtre

MOON AMERICAN -

Hydrant og slangestativventiler

StilModellStammen TypeBody MaterialTilkoblingToppen av håndtaket til innløpssenteretLengde på innløp til utløpSakMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A734-2521Ikke-stigendeMessingFNST x MNST8"5"Slangeportventil175 psi2.5 "5 030NOK
B734-2524Ikke stigerAluminumKvinnelig NH12 "5"Slangeportventil175 psi2.5 "8 138NOK
C170-1521RisingMessingFNPT x MNH7"4.5 "Vinkelslange ventil300 psi1.5 "1 953NOK
D171-2561RisingMessingFNPT x FNPT8"5"Vinkelslange ventil300 psi2.5 "3 085NOK
C170-2521RisingMessingFNPT x MNH8"5"Vinkelslange ventil300 psi2.5 "3 574NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?