Hule vegg- og vegganker

filtre

GRAINGER -

Hulvegg-ankerspor Karbonstål 2 tommer, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U30538.012.0200AH3EDQ479NOK
GRAINGER -

Hulvegganker 1/4 tommers diameter, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U30537.025.0250AH3EDM369NOK
GRAINGER -

Anker selvborende #6To#10, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U30532.000.0001AH8KHX495NOK
GRAINGER -

Ekspansjonsankersett #12 1-7/16 tommer, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U30503.010.0175AH3LCM177NOK
GRAINGER -

Gipsvegg Anker selvborende #8 1-11/16 tommer, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U30533.016.0125AH3LCK240NOK
GRAINGER -

Slå ankerplast 1/4 til 3/8 tomme, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U63270.000.0037AH3EDR119NOK
GRAINGER -

Hulvegg ankerspor Karbonstål 3-3/4 tommer, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U30537.025.0375AH3EDP857NOK
GRAINGER -

Hulvegg ankerspor Karbonstål 3-3/4 tommer, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U30537.018.0375AH3EDL472NOK
GRAINGER -

Hulvegganker 3/16 tommers diameter, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U30537.018.0300AH3EDK400NOK
TITAN FASTENERS -

Anker, konisk, 10-12 X 1 tommer størrelse,, 20000PK

ModellSakPris (eks. mva)
TLB101232G20MAE2MRB6 895 NOK
RED HEAD -

Ankersett, Phillips, 1-1/4 tommers størrelse, 25Pk

ModellSakPris (eks. mva)
EZP25AA7GEY314NOK
WESTWARD -

Gipsvegg Anker Selvborende #6-10, 100Pk

ModellSakPris (eks. mva)
U30530.000.0001AA3GCC174NOK
12

Hule vegg- og vegganker

Hule veggankre er vegginnsatser kombinert med skruegjenger på utsiden for montering på tørre eller hule vegger. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av ankere, ankersett, ankersett og setteverktøy fra merker som Dewalt, rødt hode, vestover, Grainger, Kraftfester og mer.

Ofte Stilte Spørsmål

Trenger gipsankre en stendere?

Det er å foretrekke å bruke skruer med gipsankre, sammenlignet med stendere.

Hvor brukes veggankere?

Veggankere kan brukes i betong, gips, metall, murstein eller tre.

Kan jeg lime inn et gipsanker?

Ja, Gorilla-lim brukes i ankeret for å fikse et hull som er for stort for en skrue.

Hvordan installere gipsankre?

  • Mål og merk plasseringen av ankrene.
  • Hvis du bruker andre ankere enn selvborende ankere, vil pilothull være nødvendig.
  • Kontroller ankeremballasjen for å bestemme borestørrelsen som trengs for å bore pilothullet. Bor pilothullet gjennom gipsveggen.
  • For ekspansjons- og hulveggsankere, bruk en hammer til å banke ankeret forsiktig inn i hullet til ankerets krage er i flukt med veggen. Ikke kjør kragen under overflaten av veggen.
  • For vippeankere av stropptype, sett vippebryteren inn gjennom pilothullet. Trekk stroppene mot deg for å sette bryteren mot baksiden av veggen og skyv ankerkragen langs stroppene og mot veggoverflaten. Når kragen er mot veggen og bryteren er mot baksiden av veggen, knips av og kast plaststroppene.
  • For vippebolter av skruetype, fjern den fjærbelastede vippebolten fra skruen og sett skruen inn gjennom monteringshullet på elementet som skal installeres. Snurr bryteren tilbake på skruen, og pass på at den er orientert for å foldes ned mot skruehodet. Det skal også være sikkert på skruen. Hvis den er ved skruespissen, kan den falle bak veggen. Sett vippedelen av ankeret inn i pilothullet og bak veggplaten.

Hvilke instruksjoner bør følges for å fjerne gipsankre?

  • Fjern skruen og velg en borkrone som er omtrent to størrelser større enn diameteren til ankerets metallkragehull.
  • Bitsens skjærekanter skal bare komme i kontakt med kragekantene som omgir skruehullet og ikke dingle i hullet.
  • Bruk hullet i ankeret for å justere boret i boret før du begynner å bore. Bitsen vil sannsynligvis tvinge ankeret ut av gipsveggen så snart kragen frigjør seg fra ankeret. La den lande i vegghulen.
  • Gipsveggen holdes på plass av en metallkrage på utsiden. Fra innsiden utvides et sett med utstikkere og trykker på gipsplaten.

Hva er forskjellen mellom et ekspansjonsanker og et kileanker?

I motsetning til ekspansjonsankere kan kileankre kun brukes i solid betong og ikke i andre murmaterialer som murstein eller hulblokker.

Er ekspansjonsankere ettermontert?

Ekspansjonsankere er ettermonterte ankere som settes inn i et boret hull i murmaterialer eller herdet betong. Laster overføres til grunnmaterialet ved friksjon, lagre eller begge deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?