Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30537.025.0250 Hult vegganker 1/4 tomme diameter, 50PK | AH3EDM 31JE18

GRAINGER U30537.025.0250 Hulvegganker 1/4 tommers diameter, 50PK

På lager
Vare: AH3EDM Modell: U30537.025.0250Kryssref: 31JE18
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
369NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHulanker
Ankerlengde2.5 "
Borestørrelse5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
SkruetypePhillips
Størrelse1/4 x 2 1/2 "
StilErmet
Tråd Dia.M6
typenHult vegganker
Ultimate Tension (lbs.)117 kg
Veggtykkelse1/8 "til 5/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0233
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)14.22

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30537.025.0250 Hulvegganker 1/4 tommers diameter, 50PK
369NOK /pakke