Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD EZP25 Anchor Kit, Phillips, 1-1/4 Inch Size, 25Pk | AA7GEY 15X735

RED HEAD EZP25 ankersett, Phillips, 1-1/4 tommers størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AA7GEY Modell: EZP25Kryssreferanse: 15X735
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
314NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett bruksanker
Ankerlengde1.25 "
MaterialePlast og karbonstål
Trådstørrelse8-32
typenPhillips
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)40
Veggtykkelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318145080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD EZP25 ankersett, Phillips, 1-1/4 tommers størrelse, 25Pk
314NOK /pakke