Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30538.012.0200 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 2 Tommer, 100PK | AH3EDQ 31JE21

GRAINGER U30538.012.0200 Hulvegg-ankerspor Karbonstål 2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AH3EDQ Modell: U30538.012.0200Kryssref: 31JE21
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
479NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHulanker
Ankerlengde2"
Borestørrelse5 / 16 "
MaterialeKarbonstål
SkruetypePhillips
Størrelse1/8 x 2 "
StilErmet
Tråd Dia.M4
typenHult vegganker
Ultimate Tension (lbs.)66 kg
Veggtykkelse3/8 "til 5/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.761
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30538.012.0200 Hulvegg-ankerspor Karbonstål 2 tommer, 100PK
479NOK /pakke