Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30537.018.0300 Hollow Wall Anchor 3/16 Inch Diameter, 50PK | AH3EDK 31JE16

GRAINGER U30537.018.0300 Hulvegganker 3/16 tommers diameter, 50PK

På lager
Vare: AH3EDK Modell: U30537.018.0300Kryssref: 31JE16
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
400NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHulanker
Ankerlengde3"
Borestørrelse3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
SkruetypePhillips
Størrelse3/16 x 3 "
StilErmet
Tråd Dia.M5
typenHult vegganker
Ultimate Tension (lbs.)99 kg
Veggtykkelse5/8" to 1-1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8744
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16.26

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30537.018.0300 Hulvegganker 3/16 tommers diameter, 50PK
400NOK /pakke