LUMAPRO HID-forkoblinger

filtre

LUMAPRO -

HID Ballast

StilModellLengdeANSI-kodeForkoblingstypeMin. Starter temp.BreddeHøydeInngangsspenningInngangs-wattPris (eks. mva)
A4CRJ33 15 / 16 "M58Probe Start-20 Grader F4.38 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 2772861 565NOK
A4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Pulsstart-20 Grader F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186439NOK
A4CRH93 15 / 16 "S68Core og Coil-40 Grader F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277651 250NOK
A4CRJ63 15 / 16 "M137 / M152Pulsstart-20 Grader F3.62 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277198633NOK
B6XPW73 15 / 16 "S62Core og Coil-40 Grader F3.187 "2 13 / 16 "48095407NOK
B6XPW13 15 / 16 "M110Pulsstart-20 Grader F2.25 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27763319NOK
B6XPW83 15 / 16 "S54Core og Coil-40 Grader F3.38 "2 13 / 16 "4801321 271NOK
A4CRH74.75 "M132 / M154Pulsstart-20 Grader F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/4803631 821NOK
A4CRH54.75 "M135 / M155Pulsstart-20 Grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454534NOK
B6XPW34.75 "S51Core og Coil-40 Grader F4.12 "4.25 "4804592 661NOK
A4CRH34.75 "M132 / M154Pulsstart-20 Grader F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 2773631 627NOK
A4CRJ54.75 "M136Pulsstart-20 Grader F4.12 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277227546NOK
B6XPW24.75 "S50Core og Coil-20 Grader F3.5 "4.25 "4802842 600NOK
A4CRH44.75 "M131Pulsstart-20 Grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397727NOK
A4CRH64.75 "M138 / M153Pulsstart-20 Grader F3.187 "4.25 "120/208/240/277/4802842 217NOK
A4CRJ46"M48Probe Start-20 Grader F6 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 27716023 513NOK
A4CRJ76"M149 / M181Pulsstart-20 Grader F4.5 "4.25 "120 / 208 / 240 / 2778652 424NOK
B6XPW46"S52Core og Coil-40 Grader F5.5 "4.25 "48011504 382NOK
B6XPW66"M141Pulsstart-20 Grader F5.25 "4.25 "120/208/240/277/48010704 629NOK
C6XPW56"M48Probe Start-20 Grader F5.875 "4.25 "48016234 304NOK
A4CRJ86"M141Pulsstart-20 Grader F4.88 "4.25 "120 / 208 / 240 / 27711004 114NOK
LUMAPRO -

HID ballastsett

StilModellLengdeANSI-kodeForkoblingstypeMin. Starter temp.BreddeHøydeInngangsspenningInngangs-wattPris (eks. mva)
A1XUD73 15 / 16 "M90Pulsstart-20 Grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120363NOK
A1XUD93 15 / 16 "M57Probe Start-20 Grader F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/4802051 614NOK
A1XUD83 15 / 16 "M57Probe Start-20 Grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 2772071 222NOK
A1XUD63 15 / 16 "M98Pulsstart-20 Grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277851 627NOK
A1XUF44"S55Core og Coil-40 Grader F4"3"120 / 208 / 240 / 2771821 476NOK
A1XUK14"M137 / M152Pulsstart-20 Grader F4"3"120/208/240/277/4802102 865NOK
A1XUF34"S54Core og Coil-40 Grader F4"3"120 / 208 / 240 / 2771301 237NOK
A1XUF54.75 "S50Core og Coil-40 Grader F3 3 / 5 "4.25 "120 / 208 / 240 / 2773001 972NOK
A1XUF74.75 "S51Core og Coil-40 Grader F3 3 / 5 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277453687NOK
A1XUE44.75 "M59Probe Start-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/4804401 867NOK
A1XUE14.75 "M58Probe Start-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295451NOK
A1XUE24.75 "M58Probe Start-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/4802891 836NOK
A1XUE34.75 "M59Probe Start-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458564NOK
A1XUF84.75 "S51Core og Coil-40 Grader F3 3 / 5 "4.25 "120/208/240/277/4804502 904NOK
A1XUK54.75 "M149Pulsstart-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/4808024 355NOK
A1XUG16"S52Core og Coil-40 Grader F3.75 "4.25 "120/208/240/277/48011021 144NOK
A1XUE66"M47Probe Start-20 Grader F4 4 / 5 "4.25 "120/208/240/277/48010873 220NOK
A1XUE56"M47Probe Start-20 Grader F4 4 / 5 "4.25 "120 / 208 / 240 / 27710762 666NOK
A1XUF96"S52Core og Coil-40 Grader F3.75 "4.25 "120 / 208 / 240 / 27711504 001NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?