LUMAPRO 1XUF5 Hid Ballast Kit Hps 250w | AB4GHF

LUMAPRO 1XUF5 skjult ballastsett Hps 250w

På lager
Vare: AB4GHF Modell: 1XUF5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID ballastsett
ANSI-kodeS50
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypeCore og Coil
Høyde4.25 "
Hz60
Inngangsspenning120 / 208 / 240 / 277
Inngangs-watt300
IsolasjonsklasseH
LampetypeHøytrykksnatrium
Lampe watt250
Lengde4.75 "
Min. Starter temp.-40 Grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V2.6
Driftsforsterker @ 208V1.5
Driftsforsterker @ 240V1.3
Driftsforsterker @ 277V1.1
Termisk beskyttelseNei
Bredde3 3 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4585
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeANSI-kodeForkoblingstypeMin. Starter temp.BreddeHøydeInngangsspenningInngangs-wattPris
LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast Kit Metal Halide 70w | AB4GGR 1XUD63 15 / 16 "M98Pulsstart-20 Grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277851 627 NOK
LUMAPRO 1XUD7 Hid Ballast Kit Metal Halide 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Pulsstart-20 Grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120363NOK
LUMAPRO 1XUD8 Hid Ballast Kit Metal Halide 150 / 175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Probe Start-20 Grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 2772071 293 NOK
LUMAPRO 1XUD9 Hid Ballast Kit Metal Halide 175w | AB4GGV 1XUD93 15 / 16 "M57Probe Start-20 Grader F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/4802051 614 NOK
LUMAPRO 1XUE1 Hid Ballast Kit Metal Halide 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Probe Start-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295451NOK
LUMAPRO 1XUE2 Hid Ballast Kit Metal Halide 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Probe Start-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/4802891 953 NOK
LUMAPRO 1XUE3 Hid Ballast Kit Metal Halide 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Probe Start-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458564NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 1XUF5 skjult ballastsett Hps 250w
2 011 NOK / enhet