Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast Kit Metal Halide 70w | AB4GGR

LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast Kit Metal Halide 70w

På lager
Vare: AB4GGR Modell: 1XUD6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID ballastsett
ANSI-kodeM98
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypePulsstart
Høyde2 13 / 16 "
Hz60
Inngangsspenning120 / 208 / 240 / 277
Inngangs-watt85
IsolasjonsklasseH
LampetypeMetal Halide
Lampe watt70
Lengde3 15 / 16 "
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V0.8
Driftsforsterker @ 208V0.5
Driftsforsterker @ 240V0.4
Driftsforsterker @ 277V0.4
Termisk beskyttelseNei
Bredde2 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeANSI-kodeForkoblingstypeMin. Starter temp.BreddeHøydeInngangsspenningInngangs-wattPris
LUMAPRO 1XUD7 Hid Ballast Kit Metal Halide 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Pulsstart-20 Grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120363NOK
LUMAPRO 1XUD8 Hid Ballast Kit Metal Halide 150 / 175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Probe Start-20 Grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 2772071 293 NOK
LUMAPRO 1XUD9 Hid Ballast Kit Metal Halide 175w | AB4GGV 1XUD93 15 / 16 "M57Probe Start-20 Grader F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/4802051 614 NOK
LUMAPRO 1XUE1 Hid Ballast Kit Metal Halide 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Probe Start-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295451NOK
LUMAPRO 1XUE2 Hid Ballast Kit Metal Halide 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Probe Start-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/4802891 953 NOK
LUMAPRO 1XUE3 Hid Ballast Kit Metal Halide 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Probe Start-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458564NOK
LUMAPRO 1XUE4 Hid Ballast Kit Metal Halide 400w | AB4GGZ 1XUE44.75 "M59Probe Start-20 Grader F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/4804401 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast Kit Metal Halide 70w
1 627 NOK / enhet