Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 6XPW1 Hid Ballast Metal Halide 50w | AF2TKB

LUMAPRO 6XPW1 Hid Ballast Metal Halide 50w

På lager
Vare: AF2TKB Modell: 6XPW1
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Ballast
ANSI-kodeM110
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypePulsstart
Høyde2 13 / 16 "
Hz60
Inngangsspenning120 / 208 / 240 / 277
Inngangs-watt63
IsolasjonsklasseH
LampetypeMetal Halide
Lampe watt50
Lengde3 15 / 16 "
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V0.55
Driftsforsterker @ 277V0.24
Termisk beskyttelseNei
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeANSI-kodeForkoblingstypeMin. Starter temp.BreddeHøydeInngangsspenningInngangs-wattPris
LUMAPRO 4CRH3 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lampe Watt | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Pulsstart-20 Grader F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 2773631 627 NOK
LUMAPRO 4CRH4 Hid Core/coil Ballast Kit 350 Lampe Watt | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Pulsstart-20 Grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397727NOK
LUMAPRO 4CRH5 Hid Core / coil Ballast Kit 400 Lampe Watt | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Pulsstart-20 Grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454534NOK
LUMAPRO 4CRH6 Hid Core / coil Ballast Kit 250 Lampe Watt | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Pulsstart-20 Grader F3.187 "4.25 "120/208/240/277/4802842 217 NOK
LUMAPRO 4CRH7 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lampe Watt | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Pulsstart-20 Grader F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/4803631 824 NOK
LUMAPRO 4CRH9 Hid Core / coil Ballast Kit 50 Lampe Watt | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Core og Coil-40 Grader F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277651 330 NOK
LUMAPRO 4CRJ2 skjult kjerne/spole ballastsett 150 lampewatt | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Pulsstart-20 Grader F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 6XPW1 Hid Ballast Metal Halide 50w
319NOK / enhet